GOUPILLE CANNELÉE ISO 8745
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 1 goupille cannelée ISO 8745 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes longueurs : 20 mm, 30 mm, 40 mm... dans de nombreuses matières : Acier, dans divers diamètres : 6 mm et respectant différentes normes DIN/ISO.
La goupille cannelée ISO 8745 est un élément de fixation robuste et fiable, conçu pour assurer une liaison mécanique solide entre différentes pièces. Grâce à ses cannelures, elle offre une excellente résistance au glissement et à l'extraction, ce qui la rend particulièrement adaptée aux applications soumises à des vibrations ou des charges dynamiques. La goupille cannelée ISO 8745 trouve son utilité dans divers secteurs, notamment dans l'automobile, l'aéronautique, et la construction mécanique, où une fixation sécurisée et durable est primordiale. Sa conformité aux normes ISO garantit une qualité et une interchangeabilité internationales, facilitant ainsi son adoption dans des projets globaux. Concrètement, la goupille cannelée ISO 8745 est un composant essentiel pour les ingénieurs et les concepteurs qui recherchent une solution de fixation fiable et conforme aux standards internationaux.