LAME DE SCIE SAUTEUSE POUR PLEXIGLAS
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 Lame de scie sauteuse pour plexiglas pour professionnels. Vous retrouverez des produits avec différents formes de dents, de différentes longueurs : 91 mm, 100 mm, 132 mm,..., de différentes épaisseurs : 1 mm, 1.0 mm, de différentes matières : Acier chromé à découpe rapide hautes performances, Bimétal et adaptés à différentes applications de sciage.
Les lames de scie sauteuse pour plexiglas proposées par Würth sont conçues pour offrir une coupe nette et précise sur ce matériau délicat. Elles sont fabriquées en acier au carbone de haute qualité, avec une denture fine et régulière, qui évite les éclats et les fissures. Les lames de scie sauteuse pour plexiglas de Würth sont compatibles avec la plupart des modèles de scies sauteuses du marché, et sont disponibles en différentes longueurs et épaisseurs, selon les besoins de chaque projet. Que ce soit pour réaliser des découpes droites ou courbes, des formes complexes ou des finitions soignées, les lames de scie sauteuse pour plexiglas de Würth sont le choix idéal pour les professionnels du bâtiment.