MASTIC ACRYLIQUE COULEUR BOIS

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 1 mastic acrylique couleur bois pour professionnels. Vous retrouverez des produits d'étanchéité de différentes bases chimiques : Dispersion d'acrylate, Dispersion de résine acrylique, de différentes quantités : 310 ml et pistolables à partir de différents types de conditionnement.
Filter


Mastic acrylique couleur bois : colmatez efficacement les fissures sur surfaces en bois

Le mastic acrylique couleur bois est un produit d'étanchéité utilisé pour combler et sceller les joints et fissures dans les surfaces en bois ou imitant le bois. Formulé à base de résines acryliques, il offre une adhérence durable et flexible, résistant aux variations climatiques et aux mouvements structurels. Sa teinte boisée permet une intégration esthétique dans les projets nécessitant une finition naturelle. Utilisé principalement dans les secteurs de la construction et de la menuiserie, il facilite la préparation des surfaces avant peinture ou vernissage.

Points forts des mastics acryliques couleur bois

Les mastics acryliques couleur bois de Würth sont spécialement conçus pour les professionnels recherchant une solution fiable et esthétique pour leurs projets. Leur formulation unique assure une excellente adhérence sur diverses surfaces, garantissant une finition impeccable et durable. De plus, ces mastics offrent une grande flexibilité, ce qui les rend idéaux pour des applications nécessitant une certaine élasticité et résistance aux mouvements.

Caractéristiques importantes des mastics acryliques couleur bois

Les mastics acryliques couleur bois sont disponibles dans une gamme de teintes naturelles, permettant un parfait accord avec différents types de bois. Ils sont généralement proposés en cartouches de 310 ml, faciles à manipuler et à appliquer à l'aide d'un pistolet à mastic. Ces produits sont conformes aux normes européennes en matière de sécurité et d'environnement, garantissant une utilisation sans risque. Leur composition à base d'eau assure une faible émission de COV, ce qui les rend respectueux de l'environnement.

Domaines d'applications courants des mastics acryliques couleur bois

Ces mastics sont couramment utilisés dans le secteur de la menuiserie pour le calfeutrage et le jointoiement de fenêtres, portes et plinthes en bois. Ils conviennent également pour les travaux de finition intérieure, tels que le remplissage de fissures et de joints dans les meubles en bois ou les parquets. Leur capacité à se fondre parfaitement avec le bois en fait un choix privilégié pour les projets nécessitant une finition discrète et soignée.

Conseils d'utilisation des mastics acryliques couleur bois

Pour un résultat optimal, il est conseillé d'appliquer le mastic sur une surface propre et sèche. Utilisez un pistolet à mastic pour une application précise et uniforme. Après l'application, lissez le joint avec un outil approprié pour obtenir une finition soignée. Laissez sécher le mastic pendant 24 heures avant de procéder à toute peinture ou finition supplémentaire. Conservez les cartouches dans un endroit frais et sec pour préserver leur qualité.