MASTIC ACRYLIQUE
Mastics acryliques : rebouchez, jointoyez et étanchez les fissures et les joints de finition
Les mastics acryliques sont des produits de jointoiement à base de dispersion de résine acrylique en phase aqueuse, qui sèchent par évaporation de l'eau pour former un joint souple et peignable. Ils s'appliquent en cartouche ou en poche, sur les supports du bâtiment : plâtre, béton, bois, plaques de plâtre, enduits ou menuiseries. Ils sont adaptés au rebouchage de fissures, aux joints de finition entre cloison et plafond et aux joints d'étanchéité en intérieur ou en façade. Les plaquistes, peintres, façadiers et menuisiers les choisissent pour leur facilité d'application et la possibilité de les recouvrir de peinture après séchage.
La petite anecdote sur ce type de produits
Contrairement aux mastics silicones ou polyuréthane, qui durcissent grâce à une réaction chimique, les mastics acryliques sèchent par simple évaporation de l'eau contenue dans la pâte. Ce séchage entraîne un léger retrait du joint, qu'il faut anticiper en remplissant légèrement en excès. Leur grand avantage est la peinture : une fois secs, ils acceptent les peintures acryliques et glycéro, ce que les silicones ne permettent pas. Ils sont aussi plus faciles à nettoyer à l'eau, avant séchage. En contrepartie, leur capacité de déformation est plus faible : on les réserve aux joints à faible mouvement, comme les fissures de plâtre et les raccords de finition, et non aux joints de dilatation soumis à de fortes contraintes.
Les points forts de ce type de produits
- Application facile en cartouche ou en poche, avec un lissage à l'eau
- Recouvrable par la peinture après séchage, pour une finition sans trace
- Bonne adhérence sur de nombreux supports du bâtiment : plâtre, béton, bois, pierre
- Odeur neutre ou très faible, adaptée aux travaux en intérieur occupé
- Versions spécialisées : coupe-feu, façade avec label SNJF, fissures de plâtre structuré
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Base chimique : dispersion d'acrylate ou de résine acrylique
- Conditionnement : cartouches de 310 ml, poches ou cartouches de 400 ml
- Couleurs : blanc, beige, gris, marron, noir, chêne clair
- Température de mise en œuvre : de 5 à 30 °C, 40 °C ou 50 °C selon les références
- Densité : de 1,57 à 1,70 g/cm³
- Dureté Shore A : de 10 à 30 environ, selon la souplesse recherchée
- Classement au feu : B-s1, d0 pour le mastic acrylique coupe-feu ACR 240
- Durée de stockage : 18 à 24 mois dans l'emballage d'origine fermé
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Jointoiement entre cloisons, plafonds, plinthes et huisseries avant peinture
- Rebouchage de fissures fines sur plâtre, enduit et plâtre texturé
- Étanchéité de menuiseries et de joints de façade à faible mouvement
- Protection coupe-feu de traversées et de joints dans les cloisons
- Joints d'étanchéité intérieurs peignables sur bois et supports minéraux
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Nettoyer et dépoussiérer les surfaces, qui doivent être sèches et saines
- Découper la buse en biseau selon la largeur du joint et appliquer une bande continue
- Lisser à l'eau savonneuse ou à la spatule avant la formation de la peau
- Prévoir un fond de joint pour les joints profonds afin de respecter la bonne géométrie
- Éviter l'application par température trop basse ou en cas de pluie sur les joints extérieurs
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de mastic acrylique | Conditionnement | Couleurs | Particularité | Domaine d'application |
|---|---|---|---|---|
| Mastic acrylique standard | 310 et 400 ml, cartouche ou poche | Blanc | Dureté Shore A de 20 environ | Jointoiement courant en intérieur |
| Mastic d'étanchéité intérieur peignable | Cartouche | Blanc, beige, gris, marron, noir, chêne clair | Peignable et durable | Joints décoratifs et d'étanchéité intérieure |
| Mastic ACRYL 01 façade | 310 ml | Blanc | Label SNJF, dispersion d'acrylate | Joints extérieurs à faible mouvement |
| Mastic pour fissures de plâtre texturé | 310 ml | Blanc | Adapté aux plâtres structurés | Rebouchage de fissures avant peinture |
| Mastic acrylique coupe-feu ACR 240 | Cartouche | Blanc | Classe B-s1, d0, mise en œuvre de 5 à 30 °C | Joints coupe-feu dans les cloisons |