MASTIC POUR GRÈS CÉRAME

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 mastic pour grès cérame pour professionnels. Vous retrouverez des produits d'étanchéité de différentes bases chimiques : Silicone neutre, base alcoxy, Polyuréthane mono-composant, de différentes couleurs, de différentes quantités : 310 ml, 400 ml, 300 ml,... et pistolables à partir de différents types de conditionnement.
Filter

Le mastic pour grès cérame est une solution idéale pour réparer ou finir les surfaces en céramique, offrant une adhérence et une résistance exceptionnelles. Ce produit est spécialement conçu pour combler les fissures, sceller les joints ou encore corriger les imperfections sur les dalles en grès cérame, permettant ainsi de prolonger la durée de vie et de préserver l'esthétique des installations. Le mastic pour grès cérame trouve son application dans divers domaines, notamment dans la construction, la rénovation et l'embellissement des espaces intérieurs comme extérieurs. Sa formulation avancée assure une finition lisse et une couleur harmonieuse qui s'adapte à l'aspect naturel du grès, ce qui en fait un choix privilégié pour les professionnels souhaitant obtenir des résultats à la fois esthétiques et durables.