PAPIER ABRASIF GRAIN 100
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme : papier abrasif grain 100 pour professionnels. Vous retrouverez des papiers abrasifs de différents longueurs et largeurs : 280 mm, 125 mm, 230 mm,... / 115 mm, 70 mm, 230 mm,...}, de différentes couleurs, de différents grains : 100, 180, P180,... et de différentes formes: [design-enum]}.
Filter
Le papier abrasif grain 100 est un outil incontournable dans le domaine de la finition et de la préparation de surfaces. Grâce à son grain moyen, il permet un ponçage efficace tout en évitant les rayures trop profondes, ce qui en fait un choix idéal pour lisser des surfaces avant peinture ou vernissage. Le papier abrasif grain 100 se révèle particulièrement utile dans les secteurs de l'automobile pour le lissage de carrosseries, ainsi que dans l'industrie du bois, où il prépare les meubles et objets en bois à recevoir finitions et traitements. Sa polyvalence et son efficacité assurent une application uniforme et un résultat professionnel, faisant du papier abrasif grain 100 un élément essentiel dans toute démarche de finition de qualité.
Recommandations
Disque abrasif pour meuleuse
Gaine thermorétractable transparent
Gaine isolante
Gaine électrique pour automobile
Papier abrasif carrosserie
Disque à poncer le bois pour meuleuse
Chaussures de sécurité anti fatigue
Rallonge de tige filetée M3
Foret béton SDS de longueur 800 mm (80 cm)
Veste de travail vert