PRESSE ÉTOUPE PG 7

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 presse étoupe PG 7 pour professionnels. Vous retrouverez des presse-étoupes, avec différentes couleurs, de différents filetages de raccordement : PG 11, PG 13,5, PG 16,..., de différentes longueurs : 34 mm, 39 mm, 24 mm,..., diamètres de tête : 16 mm, 19 mm, 22 mm,..., indices de protection IP : IP 68 et différentes matières : Laiton, Polyamide - PA 6 GF30, Polyamide - PA 6 V-2.
Filter

La presse étoupe PG 7 est un dispositif essentiel pour assurer l'étanchéité des câbles dans divers environnements industriels. Ce produit se distingue par sa capacité à protéger les câbles contre l'humidité, la poussière et les substances corrosives, garantissant ainsi une longévité optimale des installations électriques. Sa conception robuste permet une installation facile tout en offrant une excellente résistance mécanique. La presse étoupe PG 7 est particulièrement adaptée aux applications dans les secteurs de l'automobile, de l'énergie, et de l'électronique, où la sécurité et la fiabilité sont primordiales. De plus, elle répond aux normes de sécurité les plus strictes, ce qui en fait un choix privilégié pour les projets nécessitant une conformité réglementaire. La presse étoupe PG 7 est un produit incontournable pour quiconque cherche à assurer une protection efficace des câbles dans des conditions variées. Grâce à ses caractéristiques techniques et sa polyvalence, elle s'impose comme une solution de choix pour de nombreuses applications industrielles.