RACCORD MULTICOUCHE 16 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 26 Raccord multicouche 16 mm pour professionnels. Vous retrouverez des raccords, avec différentes couleurs, de différents filetages de raccordement : 1/2 pouce, 3/4 pouce, 1 pouce,..., de différentes longueurs : 56 mm, 50 mm, 101 mm,..., diamètres de tube : 20 mm, 16 mm, 26 mm,..., et différentes matières : Fluorure de polyvinylidène PVDF, Acier inoxydable / plastique, Laiton,....
Filter


Raccord multicouche 16 mm : une solution fiable pour des installations durables

Les raccords multicouches 16 proposés par Würth sont conçus pour répondre aux exigences des professionnels du secteur. Ces produits garantissent une installation rapide et sécurisée, tout en assurant une étanchéité parfaite et une durabilité exceptionnelle.


Les points forts des raccords multicouches 16 mm

Les raccords multicouches 16 de Würth se distinguent par leur facilité d'installation et leur fiabilité. Grâce à leur conception ingénieuse, ils permettent un montage simple et rapide, réduisant ainsi le temps passé sur le chantier. Leur robustesse assure une longue durée de vie, même dans des conditions d'utilisation intensives. De plus, leur compatibilité avec divers systèmes de plomberie en fait une solution polyvalente et adaptée à de nombreux projets.


Les caractéristiques importantes des raccords multicouches 16 mm

Ces raccords sont disponibles dans une plage de dimensions standardisée, avec un diamètre de 16 mm, idéal pour les installations résidentielles et commerciales. Fabriqués à partir de matériaux de haute qualité tels que le laiton ou l'acier inoxydable, ils garantissent une résistance accrue à la corrosion et aux variations de température. Les raccords sont souvent proposés en finition chromée ou nickelée, offrant une esthétique soignée et une protection supplémentaire. Ils respectent les normes en vigueur, telles que la norme EN 1254, assurant ainsi une conformité totale avec les exigences de sécurité et de performance.


  • Types disponibles
    - Coudes à 90° (laiton, PVDF), droits, tés, raccords mâle/femelle filetés, manchons, réductions, bouchons
    - Versions à sertir (profil TH principalement), à filetages (1/2", 3/4", 1"), à connexion rapide Vision
    - Large choix pour installations sanitaires, chauffage, eau potable
  • Matériaux
    - Laiton résistant à la corrosion, PVDF (fluorure de polyvinylidène) haute performance, acier inoxydable/plastique
  • Caractéristiques techniques majeures
    - Diamètre intérieur adapté : raccords conçus pour tube Ø 16 mm
    - Étanchéité par joints toriques EPDM et manchons inox avec regards de contrôle (visualisation du sertissage)
    - Bague synthétique assurant l’isolation galvanique (évite électrolyse)
    - Résistance à la pression : tests courants à 10 bar (PN10)
    - Plage de température de service : généralement 0°C/+95°C, pointe jusqu’à 110°C selon certification
  • Spécificités d’utilisation
    - Installation par sertissage à l’aide de mâchoires TH (outils manuels ou électropneumatiques)
    - Compatible béton (voir gamme Vision), utilisable en plomberie, chauffage, climatisation, planchers chauffants
    - Raccords filetés adaptés à toutes les configurations classiques en résidentiel et tertiaire
  • Conformité & sécurité
    - Homologations européennes (ACS, CSTB, EN-12165, ISO 228), aptes à l’eau potable et applications agroalimentaires
    - Raccords testés pour une excellente tenue à la pression et à la corrosion


Comparatif des principaux raccords multicouches Würth 16 mm

Forme Matière Connexion Spécificité Applications
Coude 90° Laiton ou PVDF À sertir ou filetage mâle/femelle (1/2") Bague isolante, regards contrôle Chauffage, salle de bains
Raccord droit Laiton, PVDF À sertir, filetage femelle/mâle Connexion standard, rapide Eau potable, chauffage
Coude Vision PVDF Connexion rapide sans sertir Insérable, contrôle visuel Encastré, béton, plomberie
Té égal/mâle/femelle Laiton À sertir / filetage Raccord centralisation départs Distribution sanitaire, chauffage
Bouchon Laiton À sertir ou fileté Fermeture temporaire ou définitive Maintenance installation
  • Accessoires complémentaires : redresseur de tubes Ø 16 mm pour pose soignée, outils de cintrage, sertisseuses adaptées aux profils Würth
  • Utilisation recommandée avec tubes multicouches Würth pour compatibilité maximale


Les domaines d'applications courants des raccords multicouches 16 mm

Les raccords multicouches 16 sont principalement utilisés dans les systèmes de plomberie pour la distribution d'eau chaude et froide. Ils conviennent également aux installations de chauffage, permettant de relier efficacement les tuyaux multicouches aux radiateurs et autres équipements. Leur polyvalence les rend adaptés à une variété de contextes, notamment les bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels.


Les conseils d'utilisation des raccords multicouches 16 mm

Pour garantir une installation optimale, il est conseillé de s'assurer que les tuyaux sont correctement coupés et ébavurés avant de procéder au raccordement. Utilisez les outils appropriés pour le sertissage afin d'assurer une connexion sécurisée et étanche. Vérifiez toujours que les raccords sont bien positionnés et respectent les spécifications du fabricant. Enfin, effectuez un contrôle de l'étanchéité une fois l'installation terminée pour vous assurer qu'il n'y a aucune fuite.


Questions fréquentes

Caractéristiques techniques

Quels sont les matériaux utilisés pour les raccords multicouches diamètre 16 mm Würth ?

Les raccords multicouches diamètre 16 mm Würth sont fabriqués principalement en laiton résistant à la corrosion et en acier inoxydable, avec des parties en plastique de haute qualité comme le PVDF (fluorure de polyvinylidène). Les joints toriques sont en EPDM pour assurer une étanchéité durable. Certaines bagues de sertissage sont en inox, avec un dispositif de contrôle visuel du sertissage.

Quelles sont les performances en termes de pression et température des raccords multicouches 16 mm ?

Ces raccords supportent généralement une pression nominale (PN) de 10 bars et une plage de température de service de 0°C à +95°C, avec des pics jusqu'à 110°C selon la certification. Les matériaux utilisés garantissent une excellente résistance à la dézincification, à la corrosion et au calcaire, ainsi qu’une étanchéité renforcée grâce aux joints en EPDM.

Quels types de raccords multicouches sont disponibles en diamètre 16 mm chez Würth ?

Würth propose une gamme complète de raccords multicouches 16 mm incluant des raccords droits mâles, femelles, des coudes 90° à sertir, des tés réduits et agrandis, des manchons, des raccords à filetage Eurocône, ainsi que des raccords passerelle cuivre pour connexion entre tubes multicouches et cuivre.

Quelle est la spécificité des manchons pour tubes multicouches 16 mm proposés par Würth ?

Les manchons multicouches Würth, réalisés en aluminium et polyéthylène réticulé, assurent une excellente résistance mécanique et chimique. Ils permettent la liaison étanche des tubes multicouches de 16 mm, garantissant une isolation galvanique grâce à des bagues synthétiques pour éviter tout phénomène d’électrolyse.

Installation et compatibilité

Comment se réalise l’installation des raccords multicouches 16 mm Würth ?

L’installation s’effectue par sertissage à l’aide de mâchoires spécifiques TH, manuelles ou électropneumatiques. Le positionnement est facilité par des moulures spéciales et une bague inox percée pour contrôler visuellement la qualité du sertissage. Cette méthode garantit une étanchéité parfaite sans nécessité de soudure.

Les raccords multicouches 16 mm sont-ils compatibles avec les tubes en cuivre ?

Oui, les raccords passerelle cuivre-multicouche disponibles chez Würth permettent une transition sécurisée entre les tubes multicouches 16 mm et les tubes cuivre. Ces raccords en cuivre assurent une connexion étanche, robuste et durable, adaptés aux systèmes de plomberie et chauffage où la compatibilité matériaux est cruciale.

Peut-on utiliser les raccords multicouches 16 mm Würth dans des installations encastrées dans le béton ?

Certains modèles, notamment les coudes VISION et autres raccords spécifiquement marqués, sont autorisés pour une pose dans le béton sans protection supplémentaire. Leur conception et les matériaux utilisés garantissent résistance à la corrosion et étanchéité durable même dans ces conditions difficiles.

Quels outils sont nécessaires pour la mise en œuvre de ces raccords multicouches ?

L’installation nécessite des outils de sertissage compatibles avec les bagues Würth, notamment des mâchoires TH adaptées au diamètre 16 mm. Ces outils peuvent être manuels ou électropneumatiques, et doivent posséder un guidage précis pour assurer un sertissage conforme et garantir l’étanchéité.

Applications professionnelles

Dans quels domaines les raccords multicouches 16 mm Würth sont-ils principalement utilisés ?

Ces raccords sont conçus pour les installations sanitaires, systèmes de chauffage (planchers chauffants, radiateurs), climatisation ainsi que pour les circuits d’eau potable. Leur polyvalence en fait une solution adaptée à la fois aux projets résidentiels, tertiaires et industriels légers.

Quelle est la résistance des raccords multicouches 16 mm aux agressions chimiques et thermiques ?

Les raccords utilisent des matériaux comme le laiton résistants à la corrosion et le PVDF qui supportent des températures jusqu’à 150°C pour certains modèles. Les joints EPDM résistent bien à l’eau potable, aux huiles et aux produits chimiques courants du bâtiment, assurant une durabilité maximale même en environnements exposés.

Comment limiter les pertes de charge dans une installation utilisant des raccords multicouches 16 mm ?

Pour optimiser le débit et limiter les pertes de charge, il est conseillé de réduire le nombre de raccords autant que possible et de privilégier les cintrages des tubes multicouches. Würth fournit des tableaux de pertes de charge pour aider au dimensionnement professionnel des installations, prenant en compte matériaux, forme et taille des raccords.

Quel est l’intérêt d’utiliser un collier double multicouche 16 mm dans une installation ?

Le collier double multicouche 16 mm offre une fixation solide des tubes, répartissant uniformément la pression sur le tube pour éviter toute déformation ou fuite. Il est particulièrement adapté aux applications plomberie et chauffage où la sécurité mécanique et la longévité de l’installation sont essentielles.