RALLONGE / MANCHON DE TIGE FILETÉE M10

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 8 Rallonge / manchon de tige filetée M10 pour professionnels. Vous retrouverez des entretoises avec différentes formes de filetage : Filetage fin, Filetage métrique, différents diamètres : 10 mm, 12 mm, 8 mm,... / M10, M12, M8,... et proposés dans différentes matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,....

Filter


Rallonge de tige filetée M10 : prolongez et sécurisez vos assemblages complexes

Une rallonge de tige filetée M10 est un composant cylindrique conçu pour prolonger la longueur d'une tige filetée de diamètre nominal 10 mm. Elle est dotée de filetages internes à chaque extrémité, permettant de visser deux tiges filetées ensemble, assurant ainsi une connexion solide et sécurisée. Utilisée dans divers secteurs industriels, elle facilite l'assemblage de structures ou de machines nécessitant des ajustements de longueur pour des applications spécifiques.

Points forts des rallonges de tige filetée M10

Les rallonges de tige filetée M10 de Würth offrent une solution robuste et fiable pour les professionnels nécessitant des extensions de tiges filetées. Elles garantissent une connexion sécurisée et stable, essentielle pour les applications industrielles et de construction. Leur conception précise assure une compatibilité parfaite avec les systèmes de fixation existants.

Caractéristiques importantes des rallonges de tige filetée M10

Ces rallonges sont généralement fabriquées en acier galvanisé, offrant une excellente résistance à la corrosion. Elles sont disponibles dans des longueurs variées, typiquement entre 50 mm et 200 mm, pour s'adapter à différents besoins. Les rallonges respectent les normes DIN 976-1, assurant une qualité et une fiabilité constantes. Elles sont souvent disponibles en finition zinguée pour une protection accrue.

Domaines d'applications courants des rallonges de tige filetée M10

Les rallonges de tige filetée M10 sont couramment utilisées dans les domaines de la construction, de l'ingénierie mécanique et des installations industrielles. Elles sont idéales pour les structures métalliques, les systèmes de suspension et les installations de ventilation, où des connexions solides et extensibles sont requises.

Conseils d'utilisation des rallonges de tige filetée M10

Pour une utilisation optimale, assurez-vous que les rallonges sont correctement alignées avec les tiges filetées existantes. Utilisez des outils appropriés pour éviter d'endommager les filetages lors de l'installation. Vérifiez régulièrement les connexions pour garantir qu'elles restent sécurisées, surtout dans des environnements soumis à des vibrations ou des charges lourdes.