RIVET AVEUGLE 8 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 36 rivet aveugle 8 mm pour professionnels. Vous retrouverez des rivets aveugles, avec différentes couleurs, de différents diamètres de perçage : 4.1 mm, 3.3 mm, 4.9 mm,..., de différentes longueurs : 8 mm, 10 mm, 16 mm,..., formes de tête : Tête bombée, Tête ronde plate, Tête fraisée 120 degrés,... et différentes matières de tiges et de tête : Acier, Acier inoxydable A2, Aluminium,... / Aluminium, Acier inoxydable A2, Cuivre,....
Filter

Le rivet aveugle 8 mm est un élément de fixation incontournable pour de nombreuses applications industrielles et de construction. Sa conception lui permet d'unir des matériaux de manière durable sans nécessiter l'accès aux deux côtés de l'assemblage. Le rivet aveugle 8 mm se distingue par sa facilité d'installation et sa forte capacité de maintien, rendant les structures assemblées robustes et fiables. Utilisé dans la fabrication de machines, la construction aéronautique, l'automobile et même dans certains projets d'architecture, le rivet aveugle 8 mm offre une solution de fixation versatile et efficace. Sa résistance et sa simplicité d'usage font du rivet aveugle 8 mm un choix privilégié pour des assemblages où la sécurité et la durabilité sont primordiales.