RONDELLES M10

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 135 rondelles M10 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., de diamètres de : 10 mm, 12 mm, 8 mm,..., adaptés aux vis de dimensions : M10, M12, M8,..., de normes DIN : 6798, 125, 7349,... et proposés dans divers types de formes : A, B, R,....
Filter

Les rondelles M10, éléments essentiels dans le domaine de la fixation, se distinguent par leur polyvalence et leur résistance. Conçues pour s'adapter à des vis de taille M10, elles jouent un rôle crucial dans la répartition de la charge sur une plus grande surface, évitant ainsi l'endommagement du matériau fixé. Leur application va bien au-delà, en servant également de barrières protectrices contre les vibrations, ce qui les rend indispensables dans des secteurs variés tels que la construction, l’automobile ou encore la mécanique. Les rondelles M10 garantissent une stabilité et une sécurité accrues dans les assemblages, en s'assurant que les éléments sont solidement maintenus en place. Leur robustesse et leur adaptabilité font des rondelles M10 un choix privilégié pour les professionnels exigeant fiabilité et efficacité dans leurs montages.