ROULEAU ABRASIF GRAIN 180

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 rouleau abrasif grain 180 pour professionnels. Vous retrouverez des abrasifs, avec différentes couleurs, de différents grains : 100, 180, 80,..., de différentes longueurs : 25 m, 50 m, 19 m,..., types de produits : Rouleau abrasif à sec, Rouleau de toile abrasive, Roue toilée non tissé,... et différentes matières de support : Papier C, Papier D, Papier latex,....
Filter


Le rouleau abrasif grain 180 est un outil polyvalent et essentiel dans le domaine de la finition et du traitement de surfaces. Grâce à son grain moyen, il est parfaitement adapté pour des travaux de ponçage intermédiaires, permettant de créer une surface lisse et uniforme avant l'application de finitions ou de revêtements. Le rouleau abrasif grain 180 trouve son utilité dans des secteurs variés, allant de la rénovation automobile, où il sert à préparer les carrosseries avant peinture, jusqu'à l'industrie du bois, pour le lissage de meubles et d'objets en bois avant vernissage ou peinture. Sa conception en rouleau offre une grande flexibilité d'utilisation, permettant de couper des morceaux sur mesure pour des applications spécifiques. Le rouleau abrasif grain 180 est un choix privilégié pour les professionnels cherchant efficacité et qualité dans leurs travaux de préparation de surface.