SERRE-CÂBLE 16 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 1 serre-câble 16 mm pour professionnels. Vous retrouverez des outils de serrage, avec différentes longueurs, de différentes largeurs : 16 mm, 21 mm, 22 mm,..., de différents diamètres : 10 mm, 12 mm, 4 mm,..., de différentes matières : Acier et convenant aux câbles de diamètres : 10.0 mm, 10 mm, 11 mm,....
Filter

Le serre-câble 16 mm est un accessoire essentiel pour assurer une fixation sécurisée et ordonnée des câbles dans divers environnements. Sa conception robuste permet une gestion efficace des câbles, réduisant ainsi le risque d'enchevêtrement et de dommages. Avec un diamètre de 16 mm, il s'adapte à une variété de câbles, ce qui en fait un choix polyvalent pour de nombreuses applications. Les points forts du serre-câble 16 mm incluent sa facilité d'installation et sa durabilité, garantissant une longue durée de vie même dans des conditions exigeantes. Ce produit est particulièrement apprécié dans les secteurs de l'électronique, de l'automobile et de l'industrie, où une organisation soignée des câbles est cruciale pour le bon fonctionnement des systèmes. Le serre-câble 16 mm se distingue par sa capacité à maintenir un environnement de travail propre et sécurisé, tout en offrant une solution pratique pour la gestion des câbles. Que ce soit dans des installations temporaires ou permanentes, il représente un choix judicieux pour optimiser l'espace et la fonctionnalité.