TARAUD M11X125

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 1 taraud M11x125 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de taraudage avec des diamètres variés : M10, M11,2, M12,..., de longueurs multiples : 100 mm, 102 mm, 104 mm,..., de finitions diverses et convenant au taraudage de nombreux matériaux comme.
Filter

Le taraud M11x125 est un outil essentiel dans le domaine de la mécanique pour la création de filetages internes précis. Grâce à sa conception robuste et sa taille spécifique de 11 mm de diamètre avec un pas de 1,25 mm, le taraud M11x125 permet une application efficace sur divers matériaux, offrant une grande résistance et durabilité. Utilisé principalement dans l'automobile, l'aéronautique et la fabrication de machines, ce produit garantit des assemblages de haute qualité. Le taraud M11x125 est également indispensable dans la maintenance et la réparation, facilitant la réalisation de tâches nécessitant une grande précision. Sa polyvalence et sa performance en font un choix privilégié pour les professionnels exigeant des résultats impeccables.