TARAUD M3
Tarauds M3 : taraudez les petites pièces avec précision, à la main ou sur machine
Les tarauds M3 sont des outils de coupe qui créent un filetage intérieur métrique de 3 mm de diamètre nominal et de 0,5 mm de pas dans un trou percé au préalable. Ils s'adressent aux pièces fines, aux petits assemblages et à la mécanique de précision. On les emploie à la main avec un tourne-à-gauche ou sur machine. La gamme Würth comprend des tarauds à main HSS, des tarauds machine HSCo pour trous débouchants ou borgnes, des tarauds à refouler, un foret taraudeur et un taraud 3 en 1, ainsi que des filières rondes pour le filetage extérieur. Les mécaniciens, électroniciens, horlogers industriels et mainteneurs les utilisent dans leurs ateliers.
La petite anecdote sur ce type de produits
Avec un pas de 0,5 mm, le filet M3 est très fin : la vis avance d'un demi-millimètre à chaque tour. C'est l'un des plus petits diamètres courants de l'assemblage industriel, mais aussi l'un des plus délicats à tarauder. Un taraud de ce format se casse facilement s'il est mal aligné ou s'il bourre de copeaux. Pour réduire ce risque, on emploie souvent des tarauds à refouler : ils déforment la matière au lieu de la couper, ce qui supprime les copeaux. Dans la mini-mécanique, le M3 est partout : cartes électroniques, capteurs, boîtiers, appareils de mesure. Le soin apporté à la préparation du trou et à la lubrification détermine la qualité du filet, bien plus que la force appliquée sur l'outil.
Les points forts de ce type de produits
- Tarauds à main DIN 352 en jeu de trois pour un filetage progressif et sans effort excessif
- Tarauds machine HSCo pour usiner l'acier, l'inox, la fonte, le titane et les métaux non ferreux
- Versions pour trous débouchants et trous borgnes avec goujures adaptées
- Tarauds à refouler sans copeaux, adaptés aux petits trous
- Foret taraudeur SMART STEP et taraud 3 en 1 pour gagner du temps
- Filières rondes en HSS ou HSCo pour réaliser un filetage M3 extérieur
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Filetage : métrique ISO M3, pas de 0,5 mm, avec un perçage préalable de 2,5 mm
- Taraud machine court : longueur de 48 mm, diamètre de tige de 3,15 mm
- Matières de coupe : HSS pour les tarauds à main, HSCo pour les tarauds machine
- Normes : DIN 352 pour les tarauds à main, DIN 371/376 pour les tarauds machine
- Types de trou : débouchant jusqu'à 3xD, borgne jusqu'à 2,5xD
- Filière ronde M3 : diamètre extérieur de 25 mm, hauteur de 9 mm, classe de tolérance 6g
- Finitions : brute, nitrurée, TiAlN plus
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Mécanique de précision et petits assemblages métalliques
- Fabrication d'équipements électroniques et de coffrets
- Maintenance industrielle et réparation de filetages
- Usinage en série sur perceuse sur socle ou centre d'usinage
- Outillage, prototypage et réalisation de pièces unitaires
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Percer à 2,5 mm avant de tarauder et débarrasser le trou de ses copeaux
- Utiliser un fluide de coupe adapté, avec un dosage régulier
- Tarauder lentement, sans forcer, pour éviter la casse
- Reculer régulièrement pour casser et évacuer les copeaux
- Aligner l'outil avec l'axe du trou et maintenir la pièce fermement
- Préférer un taraud à refouler lorsque les copeaux risquent de bloquer l'outil
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de taraud | Matière de coupe | Norme / forme | Type de trou | Matériaux |
|---|---|---|---|---|
| Taraud à main ébaucheur, intermédiaire, finisseur | HSS | DIN 352 | Débouchant ou borgne | Acier, fonte |
| Taraud machine court à goujure droite | HSS | Entrée GUN, 48 mm | Débouchant | Acier, fonte |
| Taraud machine HSCo Multi Performance forme B | HSCo | Forme B | Débouchant ≤3xD | Acier, inox, fonte, titane |
| Taraud machine HSCo NeoTap bleu | HSCo | Forme D | Débouchant ≤3xD | Acier |
| Taraud machine HSCo VaryTap bleu / vert | HSCo | Trou borgne | Borgne ≤2,5xD | Acier, inox |
| Taraud à refouler HSCo Multi Performance | HSCo | Sans copeaux | Borgne ≤4xD | Acier, inox, non ferreux |
| Foret taraudeur et taraud 3 en 1 SMART STEP | HSS / HSCo | Perçage + taraudage | Dégagement ≤2xD | Acier, fonte, non ferreux |