TIGE FILETÉE INOX A2

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 tige filetée inox a2 pour professionnels. Vous retrouverez des pièces filetées de diverses matières : Acier inoxydable A2, de longueurs variées : 1000 mm, 150 mm, 90 mm,..., de couleurs diverses, de normes DIN : 976-1 et proposées dans divers types de formes : A, B.
Filter

La tige filetée inox A2 est un composant polyvalent prisé pour sa résistance à la corrosion et sa durabilité. Fabriquée en acier inoxydable de grade A2, elle offre une excellente tenue face aux environnements agressifs, y compris en présence d'eau salée, ce qui la rend idéale pour les applications maritimes. Grâce à sa robustesse et sa capacité à résister aux variations de température, la tige filetée inox A2 trouve également son utilité dans le secteur de la construction, où elle est utilisée pour l'assemblage sécurisé d'éléments structurels. De plus, son adaptabilité permet une utilisation dans de nombreux domaines, allant de l'automobile à l'industrie alimentaire, offrant ainsi une solution fiable pour les assemblages nécessitant à la fois force et résistance à la corrosion.