VIS À EMPREINTE 6 PANS/HEXAGONALE M24

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 86 Vis à empreinte 6 pans/hexagonale M24 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans extérieurs, Six pans creux, Six pans mâle avec rainure de clavette... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable A2, avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête cylindrique, Sans tête,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter


Vis à empreinte 6 pans M24 : sécurisez des assemblages solides et fiables

Une vis à empreinte hexagonale M24 est un élément de fixation cylindrique doté d'une tête avec une empreinte en forme d'hexagone. Elle est conçue pour être serrée ou desserrée à l'aide d'une clé Allen ou d'une clé hexagonale. Le "M24" indique un diamètre nominal de 24 millimètres du filetage métrique, ce qui la rend adaptée pour des applications nécessitant une grande résistance et un maintien solide. Utilisée dans des environnements industriels et de construction, cette vis est idéale pour assembler des structures métalliques lourdes ou des machines, offrant une fixation sécurisée et fiable.