VIS 6X70

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 207 vis 6x70 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Six pans extérieurs, RW,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête hexagonale, Tête cylindrique,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique, Filetage de vis à bois, Filetage total,....
Filter

La vis 6x70 est un élément de fixation robuste et polyvalent, conçu pour assurer une liaison durable entre divers matériaux. D'une longueur de 70mm et d'un diamètre de 6mm, elle est idéale pour les travaux nécessitant une forte capacité de maintien. Cette vis trouve son application dans de nombreux domaines tels que la menuiserie, la construction métallique, et l'assemblage de meubles. Sa taille spécifique la rend particulièrement utile pour les constructions en bois, permettant une pénétration profonde sans compromettre l'intégrité du matériau. De plus, sa conception solide permet une utilisation aussi bien en intérieur qu'en extérieur, offrant une résistance à la corrosion. La vis 6x70 est donc un choix privilégié pour les professionnels cherchant une solution fiable pour des projets de moyenne à grande envergure.