VIS À TÔLE DIN 7976

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 vis à tôle DIN 7976 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans extérieurs... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, avec divers types de têtes : Tête hexagonale et dans différents types/formes de filetage : Filetage de vis à tôle.
Filter



DIN 7976 – Vis à tôle à tête hexagonale

La norme DIN 7976 concerne des vis à tôle à tête hexagonale, destinées à former leur filetage dans un support compatible à partir d’un avant-trou adapté. La tête hexagonale permet le serrage avec une clé ou une douille et offre une prise extérieure. La norme définit les caractéristiques dimensionnelles de cette famille ; la variante exacte doit être confirmée dans la référence produit.


Choix de la vis : vérifiez le diamètre, la longueur, le profil de filetage, la dimension de clé, la matière et la protection de surface. Le diamètre d’avant-trou dépend du matériau et de l’épaisseur de la tôle. Assurez-vous que la vis est prévue pour le support et la plage d’épaisseur à assembler.


Montage : préparez le trou conformément aux recommandations, positionnez la vis dans l’axe et serrez de manière maîtrisée. Un effort excessif peut arracher le filet formé ou déformer la tôle. Vérifiez la tenue de l’assemblage et la compatibilité anticorrosion entre la vis et les pièces en contact.