VIS M12 PAS 75

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 91 vis M12 pas 75 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Six pans extérieurs, Six pans mâle avec rainure de clavette,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête cylindrique, Tête fraisée, Sans tête,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

Les vis M12 pas 75 sont des fixations mécaniques robustes utilisées dans des applications industrielles et professionnelles. Elles possèdent un diamètre nominal de 12 mm et un pas de filetage de 0,75 mm, assurant un assemblage précis et sécurisé. Ces vis sont essentielles dans des secteurs tels que la construction, l'ingénierie mécanique, et l'automobile, où elles garantissent une résistance élevée aux contraintes mécaniques et aux vibrations. Fabriquées en matériaux durables comme l'acier inoxydable ou l'acier allié, elles offrent une excellente résistance à la corrosion et à l'usure. Leur conception permet une installation facile et une compatibilité avec divers écrous et pièces filetées. Idéales pour les environnements exigeants, elles assurent la fiabilité et la longévité des structures et équipements professionnels.