VIS M16 PAS 50

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 63 vis M16 pas 50 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Six pans extérieurs, Fente,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Sans tête, Tête cylindrique, Tête fraisée,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

La vis M16 pas 50 est un élément de fixation essentiel utilisé dans les applications industrielles et mécaniques. Conçue pour des assemblages robustes, elle présente un diamètre nominal de 16 mm avec un pas de 50 mm, garantissant une résistance optimale et une tenue sécurisée sous des charges importantes. Elle est souvent employée dans les structures métalliques, les machines industrielles et les équipements lourds. Les caractéristiques attendues incluent une haute résistance à la traction, une précision dimensionnelle et une durabilité accrue. Ce type de vis est généralement fabriqué en acier haute résistance, souvent traité pour résister à la corrosion, assurant ainsi une longévité dans des environnements exigeants. Son utilisation est cruciale pour des assemblages nécessitant une fiabilité et une sécurité maximales.