VIS M5 PAS 200

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 87 vis M5 pas 200 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Six pans extérieurs, Six pans mâle avec rainure de clavette,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête cylindrique, Sans tête,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

Les vis M5 pas 200 sont des éléments de fixation essentiels dans l'industrie mécanique et manufacturière. Conçues avec un diamètre nominal de 5 mm et un pas de 0,2 mm, elles offrent une précision accrue pour des assemblages nécessitant une tolérance stricte. Ces vis sont idéales pour des applications nécessitant une fixation solide et durable, comme dans la construction de machines, l'assemblage d'appareils électroniques ou la fabrication d'équipements industriels. Leur conception garantit une répartition uniforme de la charge, réduisant ainsi le risque de défaillance sous contrainte. Disponibles en divers matériaux tels que l'acier inoxydable ou l'alliage de titane, elles assurent une résistance optimale à la corrosion et à l'usure, répondant aux exigences élevées des environnements professionnels.