VIS M6 20MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 303 vis M6 20mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Six pans extérieurs, Fente,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête cylindrique, Tête hexagonale,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique, Filetage de vis à tôle.
Filter

La vis M6 20mm est un élément de fixation polyvalent, conçu pour une large gamme d'applications dans divers secteurs. Dotée d'un diamètre de 6 mm et d'une longueur de 20 mm, cette vis assure une tenue solide et durable. Sa taille standard lui permet d'être utilisée dans la mécanique, l'assemblage de meubles, l'électronique et bien d'autres domaines nécessitant des assemblages précis et fiables. La robustesse de sa conception garantit une résistance optimale aux forces de traction et de torsion, faisant de cette vis un choix privilégié pour les professionnels. Son installation est simple, ne nécessitant que des outils basiques, ce qui facilite son intégration dans des projets variés, allant de la construction légère à des applications plus exigeantes en termes de résistance et de durabilité.