VIS M6 PAS 100

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 308 vis M6 pas 100 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Six pans extérieurs, Fente,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête cylindrique, Tête hexagonale,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

Les vis M6 pas 100 sont des éléments de fixation conçus pour des applications industrielles et techniques exigeantes. Elles se caractérisent par un diamètre nominal de 6 mm et un pas de filetage fin de 1,00 mm, assurant une fixation précise et sécurisée. Utilisées principalement dans les secteurs de la mécanique, de l'automobile et de l'aéronautique, ces vis garantissent une résistance élevée aux vibrations et aux charges dynamiques. Leur conception en matériaux robustes, tels que l'acier inoxydable ou l'alliage de titane, offre une durabilité et une résistance à la corrosion optimales. Essentielles pour les assemblages nécessitant une précision et une fiabilité accrues, elles sont idéales pour les structures complexes et les environnements exigeants.