VIS M8 20MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 301 vis M8 20mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Six pans extérieurs, Fente,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête cylindrique, Tête fraisée,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

La vis M8 de 20 mm est un élément de fixation polyvalent, conçu pour offrir une solidité et une durabilité exceptionnelles dans diverses applications. Grâce à son diamètre de 8 mm et sa longueur de 20 mm, cette vis est idéale pour des projets nécessitant une fixation robuste, comme l'assemblage de meubles, la construction mécanique et l'industrie. Fabriquée généralement en acier ou en acier inoxydable, elle résiste à la corrosion et peut être utilisée aussi bien en intérieur qu’en extérieur. Sa tête, compatible avec des outils standard, facilite son installation et assure une finition soignée. La vis M8 20mm est donc un choix privilégié pour les professionnels à la recherche d'une solution de fixation fiable pour leurs projets de moyenne envergure.