VIS M8 40 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 281 vis M8 40 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Six pans extérieurs, TX creux,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête fraisée, Tête cylindrique,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

La vis M8 de 40 mm est conçue pour offrir une solution de fixation robuste et durable dans diverses applications. Sa dimension, correspondant à un diamètre de 8 mm et une longueur de 40 mm, la rend idéale pour les assemblages mécaniques où une résistance élevée est requise. Ce type de vis trouve son utilité dans de nombreux domaines, notamment dans la construction métallique, l'assemblage de meubles, la mécanique automobile. Grâce à sa fabrication en matériaux résistants, elle assure une excellente tenue face à la corrosion et aux conditions environnementales difficiles. Son filetage précis permet un vissage aisé et sécurisé, garantissant une fixation fiable des composants. Polyvalente, la vis M8 de 40 mm est un choix privilégié pour les professionnels recherchant une solution de fixation efficace et durable.