VIS M8X60

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 230 vis M8x60 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Six pans extérieurs, Fente,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête fraisée, Tête cylindrique,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

La vis M8x60 est un composant de fixation robuste conçu pour une vaste gamme d'applications dans les secteurs de la construction, de la mécanique et de l'assemblage de meubles. D'un diamètre de 8 mm et d'une longueur de 60 mm, cette vis est idéale pour la fixation de pièces nécessitant une grande stabilité et sécurité. Grâce à sa conception en acier inoxydable ou en acier galvanisé, elle offre une excellente résistance à la corrosion, ce qui la rend adaptée pour une utilisation aussi bien en intérieur qu'en extérieur. La vis M8x60 est également appréciée pour sa capacité à supporter des charges lourdes, ce qui en fait un choix privilégié pour les structures nécessitant une grande solidité. Polyvalente, elle est utilisée dans de nombreux projets, allant de la réparation de machines à la construction de terrasses et la fixation d'éléments structurels dans des projets d'aménagement intérieur et extérieur.