VIS POUR MITRAILLETTE À PLACO

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 Vis pour mitraillette à placo pour plaquistes et professionnels du second oeuvre. Vous retrouverez des vis pour plaque de plâtre de différents types d'empreintes : H2... dans de nombreuses matières : Acier, Acier trempé, avec divers types de têtes : Tête trompette, Top head et dans différents types/formes de filetage : Filetage de vis à bois, Filetage spécial avec pointe d'aiguille.
Filter


Vis pour mitraillette à placo : fixez efficacement vos plaques de plâtre

Les vis pour mitraillette à placo sont des fixations spécialement conçues pour les plaques de plâtre, utilisées avec un chargeur automatique ou une visseuse à bande. Elles permettent une installation rapide et efficace des cloisons sèches dans les projets de construction ou de rénovation. Fabriquées en acier traité, elles possèdent une tête fraisée pour un meilleur encastrement et un filetage adapté pour une fixation solide. Disponibles en différentes longueurs, elles assurent une fixation précise et durable des panneaux de plâtre sur des structures métalliques ou en bois.

Points forts des vis pour mitraillette à placo

Les vis pour mitraillette à placo de Würth offrent une installation rapide et efficace, permettant de gagner du temps sur les chantiers. Leur conception garantit une fixation solide et durable, essentielle pour les professionnels cherchant à optimiser leur productivité tout en assurant une qualité irréprochable. La facilité d'utilisation de ces vis contribue également à réduire la fatigue lors de travaux répétitifs.

Caractéristiques importantes des vis pour mitraillette à placo

Ces vis sont généralement disponibles dans des dimensions allant de 25 mm à 55 mm, adaptées à diverses épaisseurs de plaques de plâtre. Fabriquées en acier trempé, elles assurent une résistance accrue à la corrosion et à l'usure. La finition phosphatée noire est courante, offrant une protection supplémentaire contre la rouille. Elles respectent les normes DIN 14592, garantissant leur qualité et leur conformité aux exigences de sécurité. Le filetage est optimisé pour une pénétration rapide et efficace dans le matériau, minimisant le risque de fissuration.

Domaines d'applications courants des vis pour mitraillette à placo

Ces vis sont principalement utilisées pour la fixation de plaques de plâtre sur des structures métalliques ou en bois dans les secteurs de la construction et de la rénovation. Elles conviennent particulièrement aux projets de cloisonnement intérieur, de plafonds suspendus et de doublages muraux. Leur utilisation est répandue dans les environnements commerciaux, industriels et résidentiels où une installation rapide et fiable est cruciale.

Conseils d'utilisation des vis pour mitraillette à placo

Pour une efficacité maximale, il est recommandé d'utiliser ces vis avec une visseuse électrique équipée d'un chargeur automatique, garantissant une alimentation continue et rapide. Assurez-vous que la vitesse de la visseuse est réglée correctement pour éviter d'endommager la tête des vis ou le matériau. Vérifiez également que la longueur des vis est adaptée à l'épaisseur des plaques de plâtre utilisées pour garantir une fixation optimale.