Fraise à carotter HSCo8 revêtement AlCrN
Forets-aléseurs hautes performances avec profondeur de coupe de 55 mm, revêtement multicouche AlCrN et alliage de cobalt 8 % pour une grande longévité et une utilisation polyvalente avec presque tous les matériaux tels que les aciers classiques, la fonte, le titane, les aciers inoxydables, les aciers résistants à la chaleur et les aciers haute résistance jusquà 1 400 N/mm². Convient également aux métaux non ferreux, comme laluminium, les alliages daluminium, les alliages de magnésium, le laiton, le bronze et les plastiques.