Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
19 article(s) avec 39 versions trouvées
Attache Fast permet de réduire le temps de montage
Kit prêt-à-lemploi pour suspendre une cassette de climatisation au plafond.
Système de suspension par câble rapide.
Kit avec embout simple mousqueton pour une installation rapide
Kit avec embout à butée simple pour une installation rapide
Kit avec embout fileté pour une installation rapide
Kit avec embout équerre 90° pour une installation rapide
Kit avec embout double mousqueton pour une installation rapide
Kit avec embout boucle pour une installation rapide
Pack combinant les attaches SW1 W-FIX à verrouillage automatique Ø 1,5 à 2,5 mm et le câble Ø 1,5 mm pour la suspension rapide.
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Attache "Fast" permet de réduire le temps de montage
Kit prêt-à-l'emploi pour suspendre une cassette de climatisation au plafond.