Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
8 article(s) avec 9 versions trouvées
Point dancrage flexible au design attrayant pour une utilisation entre les montants des ouvertures de porte
Point dancrage mobile ajustable pour les poutres en acier avec une largeur de bride de 90 à 360 mm
Filet facile à monter et point dancrage combinés permettant de sécuriser les plafonniers non résistants aux chutes.
Liberté de mouvement maximale dans les positions horizontales
Pour la fixation de pièces en bois à capacité de charge
Dispositif de fixation déchelle mobile pour la protection contre le basculement et le glissement
Confère une liberté de mouvement maximum dans les positions horizontales
Un dispositif darrimage robuste : il suffit de serrer ce point dancrage en acier inoxydable en place !
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Point d'ancrage flexible au design attrayant pour une utilisation entre les montants des ouvertures de porte
Point d'ancrage mobile ajustable pour les poutres en acier avec une largeur de bride de 90 à 360 mm
Filet facile à monter et point d'ancrage combinés permettant de sécuriser les plafonniers non résistants aux chutes.
Dispositif de fixation d'échelle mobile pour la protection contre le basculement et le glissement