Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Taraud machine, trous débouchants

Produits les plus populaires dans la catégorie Taraud machine, trous débouchants

Les tarauds machines pour trous débouchants

Würth vous propose une gamme de tarauds machines spécialement conçus pour le filetage de trous débouchants (forme B). Nos tarauds machines sont différenciés par des anneaux de couleur :

  • Anneau noir et bleu : Pour tous les aciers généraux jusqu’à une résistance de 1.000 N/mm2 , aciers de construction et cémentés, fonte d’acier, sphérolithique et malléable. Revêtement TiN (nitrure de titane) optimisé pour une double longévité.  
  • Anneau noir et rouge : Pour tous les aciers hautement résistants jusqu’à une résistance de 1.200 N/mm2, aciers pour nitruration et résistants à la chaleur et alliages de titane. Revêtement TiCN (carbonitrure de titane) optimisé pour une double longévité.
  • Anneau noir et vert : Pour acier inox, aciers alliés pour outils, aciers résistants à la rouille et aux acides. Revêtement TiN (nitrure de titane) optimisé pour une triple longévité.
  • Anneau noir et jaune : Pour aluminium, alliages Cu et Al. Revêtement CrN (nitrure de chrome) pour une triple longévité.   

Normes des tarauds machines :

  • DIN 371 jusqu’au M10,
  • DIN 376 à partir du M12
  • Classe de tolérance H6

Caractéristiques et avantages :

  • Revêtements parfaitement adaptés aux applications afin d’augmenter la longévité et augmenter la vitesse de coupe.
  • Géométrie des goujures optimisée pour faciliter l’extraction des copeaux et réduire les frottements.
  • Avec anneau de couleur noir supplémentaire pour différencier la gamme Premium

Sur Würth.fr, retrouvez également nos autres outils coupants : foretfraiseslames de scies, burins, fraises coniques… ainsi qu’une large gamme de produits en matière de visserie, EPI, outils, pièces de véhicules ou encore quincaillerie d’ameublement.