Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Tournevis tête hexagonale (TH)



Cette gamme de tournevis à tête hexagonale (TH) de qualité professionnelle est une gamme complète de tournevis à douille 6 pans femelle, à lame ronde ou flexible, pour visser ou dévisser des vis à tête hexagonale (6 pans ou encore appelées "BTR, "Allen"). Ces tournevis sont fabriqués en acier au chrome-vanadium, qui leur confère une grande dureté et une bonne résistance à la corrosion. Ils sont également dotés d'un manche ergonomique en plastique bimatière, qui assure une bonne transmission du couple de serrage et évite le glissement de la main.

Les tournevis à tête hexagonale proposés par Würth sont conformes aux normes DIN 475/2 et DIN 3125, et bénéficient de la pointe noire « Black Point », qui garantit une précision optimale et une protection contre l'usure. Que vous soyez un professionnel du bâtiment, de la mécanique ou de l'électronique, vous trouverez le tournevis adapté à vos besoins parmi les différentes tailles et longueurs disponibles. N'hésitez pas à consulter les fiches techniques des produits pour plus d'informations sur leurs caractéristiques et leurs performances.