Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Tube multi-couche

Les tubes multi-couche permettent d’installer des tuyaux sanitaires sans soudure

Le tube multi-couche est un tuyau synthétique doté de plusieurs épaisseurs, dont chacune remplit une fonction bien précise. Son installation ne nécessite aucun travail de soudure. Découvrez les tubes multi-couches étanches, durables, flexibles et faciles à poser créés par Würth !

 

Posez des canalisations rapidement et efficacement, avec les tuyaux multicouche

Très pratique, le tube ou tuyau multi-couche permet d’effectuer des travaux de plomberie sans avoir à effectuer de soudure, généralement à l’aide de raccords à visser. Il peut être posé de façon apparente ou être camouflé. On le retrouve :

  • dans l’alimentation en eau chaude et froide
  • dans le circuit de chauffage des radiateurs
  • dans le chauffage au sol...

 

Un tuyau synthétique formé d’un tube d’aluminium et de deux couches de PE-Xc

Un tube multicouche peut être composé de PER, de PVC ou encore de cuivre, et présente les mêmes avantages que les tuyaux classiques en métal. Il a toutefois pour particularité d’être constitué d’une superposition de trois couches. Les tubes multi-couche Würth sont ainsi formés :

  • d’une première couche de polyéthylène réticulé par faisceau d'électrons, alias PE-Xc (qui prévient la corrosion)
  • d’un tube d’aluminium soudé bord à bord dans le sens de la longueur (qui confère une certaine rigidité au tuyau et le rend étanche à l’air)
  • et d’une seconde couche de PE-Xc (qui le protège des rayons UV), à quoi peut éventuellement s’ajouter une gaine en polyéthylène.

Profitez également de nos autres gammes de produits destinés à la mise en place de ces équipements : colliers pour multicouche, pince pour multicouche, vanne, manchon...

Profitez de nos modèles de tubes multi-couche résistants et 100 % étanches

Vous avez un équipement sanitaire à installer ou à rénover ? Faites appel à des produits hautement qualitatifs adaptés à vos différents travaux de tuyauterie ! Nos tubes multi-couche :

  • sont très résistants à la pression, à la température, à la corrosion et aux influences chimiques
  • sont 100 % étanches à l'oxygène
  • sont flexibles, faciles à courber et à disposer de façon rectiligne
  • et sont disponibles dans un large éventail de modèles (matériaux, diamètre, longueur, épaisseur de la paroi du tube...)