Foret pour tunnel de béton Max
Foret-aléseur à béton Max
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Supporte les impacts dans du fer armé
Nouvelle géométrie de la tête
Haute précision de centrage ; pas de coincement du foret des facettes renforcées
Foret à centrer solide dans une conception à goujures multiples/trois goujures
Perçage plus rapide même dans les matériaux renforcés
Emporte-pièce externe agressif avec grandes fraises en carbure en forme de toit et des facettes à renfort spécial
Elimination rapide de la poussière de perçage
Géométrie de spirale optimisée
Moins de vibrations, transmission optimisée de la puissance et stabilité accrue
Arbre conique et largeur de dos accrue
Les renforts en fer peuvent uniquement être percés avec l'accord d'un ingénieur en structures.
Diamètre (Ø) | 45 mm |
Longueur | 550 mm |
Longueur utile | 430 mm |
Nombre d'arêtes de coupe | 6 PCS |
Vitesse de forage (système de points) | 2 of 4 points |
Fluidité de fonctionnement (système de points) | 3 of 4 points |
Précision (système de points) | 2 of 4 points |
Résistance du renfort (système de points) | 3 of 4 points |
Durée de vie (système de points) | 3 of 4 points |
Type d'emmanchement | Convient pour SDS-max |