Joints d'étanchéité en cuivre : garantissez une étanchéité fiable sur vos raccords et tuyauteries
Les joints d'étanchéité en cuivre, conformes à la norme DIN 7603, sont des rondelles métalliques utilisées pour assurer l'étanchéité entre des raccords vissés, notamment en plomberie, chauffage et mécanique. Grâce à un préchauffage spécial lors de leur fabrication, la structure du cuivre s'assouplit pour mieux s'adapter aux irrégularités des surfaces à assembler sous l'effet de la pression de serrage. Disponibles en forme A ou C, avec ou sans amiante, ils couvrent une large plage de diamètres de Ø4,2 à 180 mm.
Les points forts de ce type de produits
- Excellente résistance à la corrosion grâce au cuivre, utilisable presque partout sauf en présence de certains acides forts
- Structure assouplie par préchauffage pour une meilleure adaptation aux irrégularités de surface
- Installation facile et rapide, sans outil spécifique
- Versions sans amiante disponibles pour la conformité réglementaire
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Norme de référence : DIN 7603
- Matière : cuivre brut
- Formes disponibles : forme A (plate) et forme C (métallo-plastique)
- Épaisseurs courantes : 1,5 à 2 mm
- Diamètres courants : de Ø4,2 à 180 mm selon la taille nominale
- Résistance thermique maximale : jusqu'à 300 °C
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Étanchéité des raccords de plomberie et de chauffage
- Remplacement de joints de vidange moteur
- Assemblages mécaniques nécessitant une étanchéité sous pression
- Installations soumises à des variations thermiques importantes
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Mesurer précisément le diamètre intérieur et extérieur avant de choisir la référence adaptée
- Remplacer systématiquement le joint après chaque démontage, notamment pour les vidanges moteur
- Choisir la forme (A ou C) en fonction du type de raccord et du filetage concerné
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Produit | Forme | Épaisseur | Application privilégiée |
| Joint d'étanchéité cuivre - forme A |
A |
2 mm |
Raccords plats, mécanique |
| Joint cuivre métallo-plastique - forme C |
C |
2-2,5 mm |
Plomberie, chauffage |
| Joint d'étanchéité cuivre sans amiante - forme C |
C |
1,5-2 mm |
Applications réglementées sans amiante |
| Joint métallo-plastique forme C (hovoseal) |
C |
2 mm |
Raccords sous pression |
| Joint d'étanchéité cuivre - forme A (grands diamètres) |
A |
2 mm |
Raccords de gros diamètre |
Gammes complémentaires
Retrouvez également ces produits complémentaires à cette gamme : joints toriques, rondelles cuivre, pâte à joint moteur et anti-fuite joint de culasse.
Réponses aux questions fréquentes
Peut-on réutiliser un joint cuivre après démontage ?
Non, il est recommandé de remplacer systématiquement le joint après chaque démontage, notamment lors d'une vidange, car sa capacité d'adaptation aux surfaces diminue après compression.
Quelle est la différence entre la forme A et la forme C ?
La forme A est une rondelle plate simple, tandis que la forme C est un joint métallo-plastique, souvent utilisé en plomberie et chauffage pour une étanchéité renforcée.
Comment choisir la bonne taille de joint cuivre ?
Il faut mesurer précisément le diamètre intérieur et le diamètre extérieur du raccord concerné pour sélectionner la taille nominale correspondante.
Ces joints résistent-ils aux hautes températures ?
Oui, les joints en cuivre peuvent supporter des températures allant jusqu'à 300 °C, ce qui les rend adaptés à de nombreuses applications thermiques.
Existe-t-il des versions sans amiante ?
Oui, des références sans amiante sont disponibles pour répondre aux exigences réglementaires actuelles tout en conservant les mêmes propriétés d'étanchéité.