Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
LOT RAINURAGE : rainureuse et disques Composé : 1 rainureuse électrique MSF 40, incluant 2 disques diamant et 1 burin à rainurer + 1 masque de protection Andorméda - LOT RAINUREUSE DISQUES

LOT RAINURAGE : RAINUREUSE ET DISQUES

Art. N° 0988016365

589€ le lot

  • 1 rainureuse - 2 disques
  • 1 paire de lunettes - 1 burin

LOT TRONCONNAGE DIAMANT - Ø 125 MM, LA NOUVEAUTE  Composé : 2 disques diamant Cantero diam. 125 mm + 1 masque de protection Androméda - LOT TRONCONNAGE DIAMANT

LOT TRONCONNAGE CONTERO SILENCE

Art. N° 0988016244

98€ le lot

  • 2 disques Cantero
  • 1 paire de lunettes

Disque diamant Multiexpert H10 - DISC MULTIEXPERT H10 D300 AL20

LOT DISQUE DIAMANT MULTIEXPERT H10 D300 AL20

Art. N° 0668860300

690€ le lot

  • Lot composé de :
  • 10 disques diamant

Disque diamant Multiexpert H10 - DISC MULTIEXPERT H10 D350 AL25.4

LOT DISQUE DIAMANT MULTIEXPERT H10 D350 AL25.4

Art. N° 0668860350

820€ le lot

  • Lot composé de :
  • 10 disques diamant

Disque diamant Asphalt Expert - Asphaltexpert

LOT DISQUE DIAMANT ASPHALT EXPERT

Art. N° 0668840350

330€ le lot

  • Lot composé de :
  • 3 disques diamant

LOT TRONCONNEUSE + DISQUE SPECIAL TP 300 MM Composé : 1 tronconneuse thermique 300mm + 3 disques multiexpert H10 Ø300 AL20 - LOT TRONCONNEUSE+DISQUE SPECIAL TP 300MM

LOT TRONCONNEUSE + DISQUE SPECIAL TP 300 MM

Art. N° 0988016364

1100€ le lot

  • 3 disques diamant
  • 1 découpeuse

LOT TRONCONNEUSE + DISQUE SPECIAL TP 350 MM Composé : 1 tronconneuse thermique 350mm + 3 disques multiexpert H10 Ø350 AL25.4 - LOT TRONCONNEUSE+DISQUE SPECIAL TP 350MM

LOT TRONCONNEUSE + DISQUE SPECIAL TP 350 MM

Art. N° 0988016240

1180€ le lot

  • 3 disques diamant
  • 1 découpeuse

LOT TRONCONNAGE BETON 3 PCS - LOT TRONCONNAGE BETON

LOT TRONCONNAGE BETON

Art. N° 0988016319

192€ le lot

  • 2 disques diamant
  • 1 casque anti-bruit

LOT DECOUPE CARRELAGE 3 PCS - LOT DECOUPE CARRELAGE

LOT DECOUPE CARRELAGE

Art. N° 0988016321

156€ le lot

  • 2 disques diamant
  • 1 meuleuse d'angle

Meule diamant anti-vibratile - MEULE DIAMANT LONGLIFE 125 MM

LOT MEULE DIAMANT ANTI-VIBRATILE

Art. N° 0668503125

198€ le lot

  • Lot composé de :
  • 2 meules diamant

Rainureuse MSF 40 - RAINUREUSE ELECTRIQUE 125 MM MSF 40

Rainureuse MSF 40

Art. N° 07024161

Progression rapide et efficace des travaux

  • Très robuste et antistatique
  • Travail précis

Disque diamant Pour chantier Longlife & Speed RS Plus - CUTDISC-DIA-LS-RSP-CNST-BR22,23-D125MM

Disque diamant Pour chantier Longlife & Speed RS Plus

Art. N° 5526664125

Sspécialement conçu pour tous les métiers de la construction

  • Vitesse de coupe maximale
  • Grande longévité

Disque Diamant CANTERO Évolution - DISQUE DIAMANT BETON CANTERO EVO D125

Disque Diamant CANTERO Évolution

Art. N° 0666861125

Rapidité de coupe et longévité dans de nombreux matériaux

  • Refroidissement optimal
  • Effet de transparence

Disque diamant Multiexpert H10 - DISC MULTIEXPERT H10 D300 AL20

Disque diamant Multiexpert H10

Art. N° 0668860300

Segments soudés au laser pour plus de sécurité

  • Hauteur de segments de 10 mm
  • Gravage au laser sur le disque

Disque diamant Multiexpert H10 - DISC MULTIEXPERT H10 D350 AL25.4

Disque diamant Multiexpert H10

Art. N° 0668860350

Segments soudés au laser pour plus de sécurité

  • Hauteur de segments de 10 mm
  • Gravage au laser sur le disque

Disque diamant Asphalt Expert - Asphaltexpert

Disque diamant Asphalt Expert

Art. N° 0668840350

Disque à tronçonner l'asphalte

  • Haute concentration de diamants
  • Gravage au laser sur le disque

Découpeuse thermique Ø 300 mm WDT 81-300 - DECOUPEUSE THERMIQUE Ø 300 MM WDT 81-300

Découpeuse thermique Ø 300 mm WDT 81-300

Art. N° 0701961

Coque en ABS et carter de protection en magnésium

  • Variateur avec dispositif de sécurité
  • Equipée de 3 patins caoutchoucs

Découpeuse thermique Ø 350 mm WDT 81-350 - DECOUPEUSE-WDT 81-350-THERMIQUE-D350MM

Découpeuse thermique Ø 350 mm WDT 81-350

Art. N° 0701961350

Coque en ABS et carter de protection en magnésium

  • Variateur avec dispositif de sécurité
  • Equipée de 3 patins caoutchoucs

Disque diamant W-Xtrême - W-STEEL Ø230

Disque diamant W-Xtrême

Art. N° 0668702230

Disque diamant à segments soudés au laser

  • Traçabilité par gravage laser
  • Coupe à sec et sous arrosage

Disque diamant, Speed, pour carrelage - ZEBRA DISQUE TRONÇ DIAMANT-MULTIMAX125MM

Disque diamant, Speed, pour carrelage

Art. N° 5526830126

Pour les carrelages et les matériaux comparables jusqu'à 20 mm d'épaisseur

  • Découpe optimale
  • Forces de direction réduites

Meuleuse d'angle électrique 125 mm - MEULEUSE 125 MM EWS 7-125 BASIC

Meuleuse d'angle électrique 125 mm

Art. N° 57070150

Puissante meuleuse d'angle de 720 W avec carter de protection de 125 mm

  • Légère et facile à manier
  • Petite tête d'entraînement

Meule diamant anti-vibratile - MEULE DIAMANT LONGLIFE 125 MM

Meule diamant anti-vibratile

Art. N° 0668503125

Pour améliorer le confort et la sécurité de l'utilisateur en réduisant les vibrations main-bras

  • Extrême confort
  • 125 mm