Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Gamme

Disques

Actualité Nouveau : disque diamant

Pour le tronçonnage des métaux le nouveau disque diamant BSL remplace l’équivalent de 30 disques à tronçonner résinoïde.

Cette innovation est une excellente alternative qui va vous permettre de faire jusqu'à 50% d’économie avec tous les avantages d’un disque diamant :

  • Moins de changement de disque
  • Aucune réduction du diamètre
  • Excellente résistance à l’éclatement
  • Pas de dégagement de fumée
  • Insensible à l’humidité et à l’eau
  • Très polyvalent (plastique, bois, etc.)
Nouveau : disque diamant

Disques à tronçonner résinoïde

INNOVATION : la meilleure performance du marché ! Disque à tronçonner acier / inox
  • Disque polyvalent
  • 2 toiles de renfort externes

Disque à tronçonner Red Label

Art. N° 0667.....
IMBATTABLE : excellent rapport qualité / prix
  • Alésage: 22,23 mm
  • Vitesse périphérique max.: 80 m/s
Spécialement adapté aux profilés et aux tuyaux à parois fines
  • Capacité de coupe extrêmement élevée
  • Utilisation très facile
Très bonne puissance de découpe et longue durée de vie
  • Temps de coupe très rapides
  • Disque exceptionnellement fin
Spécialement adapté aux profilés et aux tuyaux à parois fines
  • Capacité de coupe extrêmement élevée
  • Disque exceptionnellement fin
Disque à meuler avec structure multicouche spéciale pour un haut niveau d'enlèvement
  • Diamètre x épaisseur: 180 x 6,0 mm
  • Alésage: 22,23 mm

Disque à tronçonner FLASH

Art. N° 0664981213
Une rapidité de coupe hors pair
  • 125 mm de diamètre
  • 1,3 mm d'épaisseur
Brochure : disques résinoïdes

Disques diamant

Disque Diamant CANTERO Évolution

Art. N° 0666861...
Rapidité de coupe et longévité dans de nombreux matériaux
  • Utilisation de diamants enrobés de tungstène
  • Durée de vie supérieure

Disque diamant CANTERO SILENCE

Art. N° 0666763230
Offre une réduction du bruit typique de -11 dB
  • Segments crénelés de 17 mm de haut
  • Utilisation de diamants enrobés de tungstène

Disque diamant FIREBLADE

Art. N° 0666792230
Pour matériaux de construction
  • Coupe à sec avec machines portatives
  • Excellente vitesse de coupe

Disque diamant Turbo+

Art. N° 0668217...
Jante continue crénelée frittée
  • Centre acier épais, rigide et ventilé
  • Géométrie de jante spéciale
Pour bétons et matériaux durs
  • Soudure laser des segments
  • Liants moyennement durs

Disque diamant Multiexpert H10

Art. N° 0668860..0
Disque polyvalent à tronçonner
  • Hauteur de segments de 10 mm
  • Haute concentration de diamants
Catégorie : disque diamant

Machines pour tronçonner

Meuleuse d'angle 2400 W avec disjoncteur de sûreté
  • Poignée réversible tous les 90°
  • Tension nominale : 230 V/CA
Livrée dans un coffret métallique robuste complet
  • Tension nominale : 220 V/CA
  • Classe de protection II
Machine thermique, ergonomique et robuste
  • Coque en ABS
  • Carter de protection en magnésium
MASTERfleet
La solution Würth pour la gestion de votre parc machines

Autres disques

Excellente durabilité, coupe rapide avec la tronçonneuse
  • Pour des coupes nettes et rapides
  • Extrêmement sûre à utiliser
Corindon, spécialement adapté à l'usinage de l'acier allié et non allié
  • Pour le meulage mains libres
  • Longue durée de vie
Disque en toile de verre multicouche
  • Performances de coupe élevées
  • Gamme d'applications extrêmement large
Avec grain céramique de meulage actif intégré
  • Pour le meulage mains libres
  • Vitesse périphérique max. 80 m/s

Disque à lamelles Flexi-Disc

Art. N° 057870....
Corindon zirconium Compatible avec le système 3M Roloc
  • Aucun encrassement ni maculage
  • Ponçage à faible échauffement

Disques abrasifs Gold Perfect

Art. N° 057716 0..
Abrasif auto agrippant Ø 150 mm, 15 trous
  • Grains abrasifs en corindon artificiel
  • Excellent rapport qualité / prix
Double couche de résine pour une flexibilité parfaite
  • Résistance élevée aux pressions
  • Compatible avec le système Roloc 3M
Rugosité minimale et finition de surface parfaite
  • Taux d'enlèvement extrêmement élevé
  • Faible pression de contact requise

Articles de blog
Voir tous les articles du blog

Vidéos
Voir toutes nos vidéos