Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Gamme

Disques

Disque de coupe haute performance pour métaux non ferreux
  • Durée de vie extrêmement longue
  • Très faible risque de rupture
Disque de coupe haute performance pour métaux non ferreux.
  • Durée de vie extrêmement longue.
  • Très faible risque de rupture.
Coupe rapide et précise pour métaux non ferreux
  • Puissance de coupe élevée, longévité
  • Résistant à la casse, facile à utiliser
Coupe précise et rapide pour métaux non ferreux
  • Capacité de coupe maximale
  • Durabilité et résistance élevées
Disque de coupe rapide pour métaux non ferreux
  • Coupe précise, sans bavure ni échauffement
  • Durée de vie et résistance à la casse élevées
Coupe rapide et précise pour métaux non ferreux
  • Capacité de coupe maximale
  • Durabilité et résistance à la casse
Coupe rapide et précise pour métaux non ferreux.
  • Capacité de coupe exceptionnelle
  • Durabilité et résistance à la casse élevées
Disque à tronçonner durable, idéal pour l'acier.
  • Longévité exceptionnelle, 4/4 points.
  • Conforme aux normes de sécurité EN 12413.
Disque à tronçonner acier, longévité et stabilité optimales.
  • Durée de vie maximale : 4/4 points.
  • Conforme aux normes de sécurité EN 12413 et OSA.
Disque à tronçonner durable pour l'acier.
  • Longévité exceptionnelle, coupe efficace.
  • Conforme aux normes de sécurité strictes.
Disque à tronçonner robuste pour l'acier, longue durée.
  • Longévité exceptionnelle, 4/4 points.
  • Conforme aux normes de sécurité EN 12413 et OSA.
Disque à tronçonner durable pour l'acier, haute stabilité.
  • Longévité exceptionnelle, faible risque de rupture.
  • Conforme aux normes de sécurité EN 12413 et OSA.
Disque à tronçonner durable pour acier, haute stabilité.
  • Longévité exceptionnelle, faible risque de rupture.
  • Conforme aux normes de sécurité EN 12413 et OSA.
Disque de coupe acier haute performance et résistant
  • Vitesse circonférentielle max. de 80 m/s
  • Conforme à la norme de sécurité EN 12413
Disque à tronçonner robuste pour aciers variés
  • Grande résistance à la rupture
  • Vitesse circonférentielle max. 80 m/s
Coupe rapide et précise pour l'acier, longue durée.
  • Capacité de coupe maximale, 4/4 points.
  • Durabilité élevée, 3/4 points.
Disque à tronçonner acier, coupe rapide et précise.
  • Capacité de coupe maximale 4/4 points.
  • Durée de vie et maniabilité élevées 3/4 points.
Disque à tronçonner acier, coupe rapide et précise.
  • Capacité de coupe maximale 4/4 points.
  • Durée de vie et maniabilité élevées 3/4 points.
Disque à tronçonner ultra-rapide, précis et durable
  • Coupe rapide et précise, sans bavure
  • Grande longévité et résistance à la casse
Disque de coupe acier haute performance et durable
  • Coupe rapide et précise, sans bavure
  • Résistance élevée à la casse, sécurité optimale
Coupe rapide et précise pour l'acier, longue durée.
  • Capacité de coupe maximale 4/4 points.
  • Vitesse de rotation max. 8500 tr/min.
Disque à tronçonner pour acier, rapide et précis.
  • Coupe rapide et nette, sans bavure.
  • Durabilité élevée, résistance à la casse.
Disque de coupe haute performance pour acier
  • Jusqu'à 50% de coupes supplémentaires
  • Longévité et puissance de coupe élevées
Disque de coupe ultra performant pour acier.
  • Jusqu'à 50% de coupes supplémentaires.
  • Durée de vie et qualité de coupe maximales.
Disque à tronçonner robuste pour acier inoxydable.
  • Grande résistance à la rupture.
  • Conforme à la norme de sécurité EN 12413.
Disque à tronçonner robuste pour acier inoxydable.
  • Grande résistance à la rupture.
  • Conforme à la norme de sécurité EN 12413.
Disque à tronçonner inox, coupe précise et rapide.
  • Puissance de découpe exceptionnelle
  • Résistance à la casse supérieure
Disque à tronçonner inox, coupe rapide et précise.
  • Puissance de découpe et longue durée de vie.
  • Résistant à la casse, utilisation conviviale.
Disque à tronçonner inox, coupe rapide et précise.
  • Durée de vie prolongée, résistant à la casse.
  • Vitesse de rotation max. 15300 tr/min.
Coupe rapide et précise pour l'acier inoxydable.
  • Durée de vie prolongée, résistance à la casse.
  • Coupe nette, sans bavure ni échauffement.
Coupe précise et rapide pour l'acier inoxydable
  • Durée de vie et résistance élevées
  • Convivialité et facilité d'utilisation
Coupe précise et rapide pour l'acier inoxydable.
  • Puissance de découpe exceptionnelle.
  • Durée de vie et résistance élevées.
Coupe rapide et précise pour l'acier inoxydable.
  • Durée de vie prolongée, résistance à la casse.
  • Vitesse de rotation max: 12250 tr/min.
Coupe précise et rapide pour l'acier inoxydable
  • Durée de vie prolongée, résistant à la casse
  • Conforme aux normes de sécurité EN 12413 et oSa
Coupe précise et rapide pour l'acier inoxydable
  • Durée de vie et résistance élevées
  • Conforme aux normes de sécurité strictes
Coupe rapide et précise pour l'acier inoxydable
  • Durée de vie et résistance exceptionnelles
  • Convivialité et qualité de coupe supérieures
Disque à tronçonner inox, coupe rapide et précise.
  • Capacité de coupe exceptionnelle.
  • Durabilité et résistance à la casse.
Disque à tronçonner inox, coupe rapide et précise.
  • Durée de vie prolongée, résistance à la casse.
  • Convivialité d'utilisation, coupe sans bavure.
Disque de coupe ultra-durable pour acier et inox.
  • Jusqu'à 50% de coupes supplémentaires.
  • Réduit les tensions pour l'utilisateur.
Disque de coupe ultra-durable pour acier inoxydable.
  • Jusqu'à 50% de coupes supplémentaires.
  • Manutention facile, qualité de coupe supérieure.
Disque de coupe ultra-durable pour acier inoxydable
  • Jusqu'à 50% de coupes supplémentaires
  • Réduit les tensions pour l'utilisateur
Disque de coupe ultra-durable pour acier et inox.
  • Jusqu'à 50% de coupes supplémentaires.
  • Réduit les tensions pour l'utilisateur.
Disque de coupe ultra-durable et rapide
  • Jusqu'à 50% de coupes supplémentaires
  • Excellente qualité de coupe, pas de retouche
Disque de coupe ultra-durable pour acier inoxydable
  • Jusqu'à 50% de coupes supplémentaires
  • Réduit les tensions pour l'utilisateur
Disque de coupe ZEBRA, durable et rapide pour l'acier.
  • Jusqu'à 50% de coupes supplémentaires.
  • Réduit les tensions pour l'utilisateur.
Disque à tronçonner haute performance et longévité
  • Confort d'utilisation et sécurité maximale
  • Capacité de coupe optimale, peu de retouches
Disque tronçon ZIRCO+ pour acier/inox, coupe précise.
  • Abrasif Zirconium, coupe froide rapide.
  • Longévité accrue, grande rigidité.
Disque à tronçonner haut de gamme pour acier/inox
  • Coupe froide, rapide et précise
  • Longévité accrue, effort de coupe réduit
Disque tronçon ZIRCO+ haut rendement, acier/inox.
  • Coupe froide, rapide et précise.
  • Longévité accrue, forte agressivité.
Disque à tronçonner haut de gamme pour acier/inox
  • Coupe froide, rapide et précise
  • Longévité accrue, effort de coupe réduit
Disque tronçon ZIRCO+ haute performance pour acier/inox
  • Coupe froide, rapide et précise
  • Longévité accrue, effort de coupe réduit
Disque de coupe ZIRCO+ pour acier/inox, précis et durable
  • Coupe froide, rapide et précise
  • Longévité accrue, haut rendement
Disque à tronçonner haut de gamme pour acier/inox.
  • Coupe froide, rapide et précise.
  • Longévité accrue, faible effort de coupe.
Disque de coupe ZIRCO+ pour acier/inox, rapide et précis.
  • Coupe froide, rapide et précise.
  • Longévité accrue, effort de coupe faible.
Disque de tronçonnage rapide et précis pour inox.
  • Coupe 1m d'inox en 35 sec seulement.
  • Technologie de refroidissement innovante.
Disque à tronçonner polyvalent, économiseur d'énergie.
  • Conserve la durée de vie de la batterie.
  • Coupe exceptionnelle sur tous matériaux.
Coupe rapide et précise pour l'industrie auto et marine
  • Grain abrasif céramique pour durabilité accrue
  • Vitesse de rotation max. 12250 tr/min
Coupe rapide et durable pour l'industrie auto/marine
  • Grain abrasif en céramique pour durabilité
  • Coupe l'acier inoxydable et fixations rouillées
Disque à tronçonner haut rendement, longévité exceptionnelle.
  • Durée de vie 2x supérieure aux standards.
  • Coupe haute précision, froide et nette.
Disque à tronçonner durable et polyvalent
  • Durée de vie 2 fois supérieure
  • Coupe haute précision, froide et nette
Disque à tronçonner haut rendement, longue durée.
  • Durée de vie 2x supérieure, coupe précise.
  • Polyvalent acier/inox, finition parfaite.
Disque à tronçonner durable pour pierre et béton
  • Durée de vie extrêmement longue
  • Capacité de coupe optimale
Disque de coupe durable pour pierre, haute performance
  • Durée de vie extrêmement longue
  • Capacité de coupe optimale dans matériaux massifs
Disque mixte 2 en 1, tronçonnage et meulage précis.
  • Coupe rapide et précise, 30g par minute.
  • Durée de vie 2x supérieure, moins de changements.
Disque à meuler durable pour métaux non ferreux.
  • Longévité exceptionnelle, taux d'enlèvement élevés.
  • Sécurité maximale, conforme à la norme EN 12413.
Disque à meuler haute performance pour acier
  • Longévité exceptionnelle et taux d'enlèvement élevé
  • Conforme aux normes de sécurité strictes EN 12413 & OSA
Disque à meuler haute performance, longue durée
  • Taux d'enlèvement élevé, faible risque de rupture
  • Conforme aux normes de sécurité EN 12413 et OSA
Disque à meuler haute performance pour acier
  • Longévité exceptionnelle, taux d'enlèvement élevé
  • Conforme aux normes de sécurité EN 12413 et OSA
Disque à meuler haute performance, longue durée.
  • Taux d'enlèvement élevé, faible risque de rupture.
  • Conforme aux normes de sécurité EN 12413 et OSA.
Disque à meuler haute performance pour acier
  • Longue durée de vie et enlèvement élevé
  • Conforme aux normes de sécurité strictes
Meule à ébarber durable, haute performance pour l'inox.
  • Durée de vie exceptionnelle, faible risque de rupture.
  • Adaptée pour acier inoxydable, rotation max 12250 tr/min.
Disque à meuler haute performance, longue durée de vie.
  • Technologie à 2 couches, zirconium concentré.
  • Extrêmement résistant aux fractures.
Disque de coupe ZIRCO+ pour acier/inox, précis et durable
  • Coupe froide, rapide et précise
  • Longévité accrue, haut rendement
Disque à tronçonner haut de gamme pour acier/inox.
  • Coupe froide, rapide et précise.
  • Longévité accrue, faible effort de coupe.
Disque à meuler haut rendement, longue durée de vie.
  • Technologie à 2 couches pour élimination optimale.
  • Extrêmement résistant aux fractures.
Disque à meuler résistant, idéal pour l'acier.
  • Résistance à la rupture élevée
  • Conforme aux normes de sécurité strictes
Disque à meuler robuste pour acier, haute performance
  • Résistance à la rupture élevée
  • Conforme aux normes de sécurité strictes
Disque à meuler résistant pour acier, haute performance.
  • Résistance à la rupture élevée
  • Conforme aux normes de sécurité strictes
Disque à meuler performant pour acier et inox.
  • Résistance à la rupture élevée
  • Conforme aux normes de sécurité EN 12413 et OSA
Disque à meuler haute performance pour acier/inox
  • Taux d'enlèvement de matière élevé
  • Sécurité accrue, faible échauffement
Disque à meuler haute performance, longue durée.
  • Taux d'enlèvement de matière maximal.
  • Conforme aux normes de sécurité strictes.
Disque à meuler céramique, longue durée et rapide.
  • Longévité exceptionnelle et enlèvement rapide.
  • Confort d'utilisation et faibles vibrations.
Disque à meuler ultra-rapide et durable pour acier.
  • Durée de vie extrêmement longue.
  • Taux d'enlèvement de matière maximal.
Disque à meuler ultra-performant, 3 fois plus rapide.
  • Durée de vie accrue, usure améliorée.
  • Productivité triplée, économies de temps.
Disque à meuler rapide, durable et efficace.
  • Enlèvement de matière 3x plus rapide.
  • Durée de vie accrue, économie de temps.
Disque mixte 2 en 1, tronçonnage et meulage précis.
  • Coupe rapide et précise, 30g par minute.
  • Durée de vie 2x supérieure, moins de changements.

Disques à tronçonner résinoïde

INNOVATION : la meilleure performance du marché ! Disque à tronçonner acier / inox
  • Disque polyvalent
  • 2 toiles de renfort externes

Disque à tronçonner Red Label

Art. N° 0667.....
IMBATTABLE : excellent rapport qualité / prix
  • Alésage: 22,23 mm
  • Vitesse périphérique max.: 80 m/s
Spécialement adapté aux profilés et aux tuyaux à parois fines
  • Capacité de coupe extrêmement élevée
  • Utilisation très facile
Très bonne puissance de découpe et longue durée de vie
  • Temps de coupe très rapides
  • Disque exceptionnellement fin
Spécialement adapté aux profilés et aux tuyaux à parois fines
  • Capacité de coupe extrêmement élevée
  • Disque exceptionnellement fin
Disque à meuler avec structure multicouche spéciale pour un haut niveau d'enlèvement
  • Diamètre x épaisseur: 180 x 6,0 mm
  • Alésage: 22,23 mm

Disque à tronçonner FLASH

Art. N° 0664981213
Une rapidité de coupe hors pair
  • 125 mm de diamètre
  • 1,3 mm d'épaisseur
Brochure : disques résinoïdes

Disques diamant

Disque Diamant CANTERO Évolution

Art. N° 0666861...
Rapidité de coupe et longévité dans de nombreux matériaux
  • Utilisation de diamants enrobés de tungstène
  • Durée de vie supérieure

Disque diamant CANTERO SILENCE

Art. N° 0666763230
Offre une réduction du bruit typique de -11 dB
  • Segments crénelés de 17 mm de haut
  • Utilisation de diamants enrobés de tungstène

Disque diamant FIREBLADE

Art. N° 0666792230
Pour matériaux de construction
  • Coupe à sec avec machines portatives
  • Excellente vitesse de coupe

Disque diamant Turbo+

Art. N° 0668217...
Jante continue crénelée frittée
  • Centre acier épais, rigide et ventilé
  • Géométrie de jante spéciale
Pour bétons et matériaux durs
  • Soudure laser des segments
  • Liants moyennement durs

Disque diamant Multiexpert H10

Art. N° 0668860..0
Disque polyvalent à tronçonner
  • Hauteur de segments de 10 mm
  • Haute concentration de diamants
Catégorie : disque diamant

Machines pour tronçonner

Meuleuse d'angle 2400 W avec disjoncteur de sûreté
  • Poignée réversible tous les 90°
  • Tension nominale : 230 V/CA
Livrée dans un coffret métallique robuste complet
  • Tension nominale : 220 V/CA
  • Classe de protection II
Machine thermique, ergonomique et robuste
  • Coque en ABS
  • Carter de protection en magnésium
MASTERfleet
La solution Würth pour la gestion de votre parc machines

Autres disques

Excellente durabilité, coupe rapide avec la tronçonneuse
  • Pour des coupes nettes et rapides
  • Extrêmement sûre à utiliser
Corindon, spécialement adapté à l'usinage de l'acier allié et non allié
  • Pour le meulage mains libres
  • Longue durée de vie
Disque en toile de verre multicouche
  • Performances de coupe élevées
  • Gamme d'applications extrêmement large
Avec grain céramique de meulage actif intégré
  • Pour le meulage mains libres
  • Vitesse périphérique max. 80 m/s

Disque à lamelles Flexi-Disc

Art. N° 057870....
Corindon zirconium Compatible avec le système 3M Roloc
  • Aucun encrassement ni maculage
  • Ponçage à faible échauffement

Disques abrasifs Gold Perfect

Art. N° 057716 0..
Abrasif auto agrippant Ø 150 mm, 15 trous
  • Grains abrasifs en corindon artificiel
  • Excellent rapport qualité / prix
Double couche de résine pour une flexibilité parfaite
  • Résistance élevée aux pressions
  • Compatible avec le système Roloc 3M
Rugosité minimale et finition de surface parfaite
  • Taux d'enlèvement extrêmement élevé
  • Faible pression de contact requise

Articles de blog
Voir tous les articles du blog

Vidéos
Voir toutes nos vidéos