Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Dérouleurs et tire-fils

Découvrez nos dérouleurs (horizontaux et verticaux), nos tire-fils (baguette, sur dévidoir...) et nos produits associés : une solution pour de petits et moyens travaux (70 kg maximum).
Gamme dérouleurs et tire-fils

Les nouveautés

Dérouleur de câble Compact C-JACK
Longueur : 50 cm

Les tire-fils baguettes

Les tire-fils baguettes sont des solutions modulaires en fibre de verre, idéales pour le passage de câbles dans les endroits difficilement accessibles. Disponibles en kits de 6m ou 16m avec embouts interchangeables, ces baguettes offrent une résistance à la traction jusqu'à 200 kg. Leur conception modulaire permet d'adapter la longueur selon les besoins du chantier. Livrés en mallette, ces kits compacts facilitent le transport et le rangement pour les électriciens professionnels.
Pour des endroits difficilement accessibles
  • Kit composé de 29 éléments
  • Résistance à la traction : 200Kg
Pour le passage des câbles dans les murs
  • Raccordement facile des tiges et des accessoires
  • Le kit est livré dans une mallette
Permet le tirage de câbles, fils dans différentes situations
  • Pour le kit baguette tire-fils
  • 7 embouts essentiels
Pièces de rechanges pour kit baguette tire-fils 16m
  • Longueur : 1000 mm
  • Matière : Fibre de verre

Les tire-fils sur dévidoirs

Les tire-fils sur dévidoirs combinent praticité et efficacité pour l'insertion de câbles dans les gaines. Proposés en fibre de verre ou polyester, sur dévidoirs horizontaux ou verticaux, ils garantissent un déroulement fluide et un stockage optimisé. Les boîtiers ergonomiques à double coque permettent une manipulation d'une seule main, évitant les enchevêtrements. Solutions professionnelles disponibles en diverses longueurs jusqu'à 100m, adaptées aux chantiers de toutes envergures.
Particulièrement recommandé pour la manipulation des tire-fils fibre de verre
  • D'une double coque ergonomique
  • Grand confort d'utilisation
Tire-fils fibre de verre sur dévidoir horizontal
  • Tête M6 flexible
  • Dévidoir zingué
Permet l'insertion de fils électriques dans les gaines
  • Tête filetée M12
  • Dévidoir vertical
Insertion du câble dans la gaine ICTA
  • Pour le déroulage et le blocage du touret
  • Transport facilité

Les autres tire-fils

Cette gamme regroupe des solutions innovantes pour des besoins spécifiques : tire-fils en nylon, polyester flexible et systèmes CPS brevetés. Le système CPS intègre la tige en fibre de verre dans un boîtier plastique compact pour un gain de temps considérable. Les tire-fils hélicoïdaux en polyester offrent une flexibilité maximale pour naviguer dans les conduits complexes. Ces solutions techniques s'adaptent aux contraintes variées des installations électriques modernes.
Tige en fibre de verre de Ø 3 mm dans un boîtier en plastique
  • Gains de temps et d'argent
  • Longueur 30m
Tiges d'extrémité filetées M4
  • Deux gammes disponibles
  • Diamètre : 4 mm
Tire-fil hélicoidale
  • Livré avec tête de guidage flexible M4
  • Version : Flexible
Pour le passage de câbles électriques dans les gaines,tubes…
  • Diamètre : 3 mm
  • Couleur : Jaune
Système tire-fils innovant pour une insertion simple, rapide et sûre des bobines métalliques
  • Gains de temps et d'argent
  • Manipulation de l'appareil simple
La tête flexible Powerglider" permet une insertion et une avancée plus rapide du fil métallique
  • Insertion plus rapide
  • Pas de changement de tête requis

Dérouleurs horizontaux

Les dérouleurs horizontaux facilitent le dévidage de tourets et couronnes de câbles jusqu'à 70 kg. Des modèles compacts comme les XB300 et XB500 protègent les surfaces grâce à leur conception légère et plate. Le W-ROLL avec axe central optimise le stockage des couronnes, tandis que le dévidoir mobile ROTOSIX permet de dérouler jusqu'à 6 bobines simultanément d'une seule main, évitant les enchevêtrements et accélérant les interventions sur chantier.
Particulièrement adapté aux tambours à câble endommagés
  • Conception légère et fine
  • Pour protéger les surfaces
Plaque d'adaptation robuste pour dérouleur de câble XB500
  • Montage et démontage rapides
  • Support antidérapant, stabilité optimale
Plaque d'adaptation mobile pour dérouleur XB500.
  • 4 roulettes avec frein de verrouillage.
  • Capacité de charge de 80 kg.
Particulièrement adapté aux tambours à câble endommagés
  • Compact, léger et plat
  • Pour protéger les surfaces
Pour un gain de temps de tirage et de place pour le stockage
  • Axe central
  • Pieds de maintien
Permet de se dérouler jusqu'à 6 bobines de fil d'une seule main
  • Fourni sans bobine
  • Evite les enchevêtrements de fils

Dérouleurs verticaux

Les dérouleurs verticaux sont conçus pour manipuler les tourets de câbles en position verticale, avec des capacités de charge jusqu'à 140 kg. Le ROTOMAX et les autres modèles professionnels assurent un déroulement sécurisé sans chute de câble grâce à leurs guides latéraux et surfaces antidérapantes. Construction robuste avec galets renforcés pour une utilisation intensive en intérieur comme en extérieur. Ils optimisent l'espace sur chantier tout en garantissant un tirage de câble rapide et efficace.
Pour un gain de temps de tirage et une absence de chute de câble
  • Charge maxi : 140 kg
  • Largeur maxi de touret : 520 mm
Pour un gain de temps de tirage et une absence de chute de câble
  • Guide latéral
  • Surface de support antidérapante
Galets extra-robustes de haute qualité
  • Construction robuste
  • Utilisation en extérieur

Les produits associés au tirage/pose de câbles

Cette gamme complète votre équipement avec des produits essentiels : lubrifiants facilitant le passage des câbles sans résidu collant, tubes IRL conformes aux normes, serre-câbles et embases de fixation. Retrouvez également l'outillage VDE pour travailler en sécurité, rainureuses électriques pour créer les saignées, connecteurs sans vis ELMO® pour des raccordements rapides, et boîtiers de dérivation. Un ensemble complet pour des installations électriques professionnelles et conformes aux normes en vigueur.
Pour faciliter le passage des câbles électriques
  • Viscosité de type gel
  • Aucun résidu collant
Pour faciliter le passage des câbles électriques
  • Viscosité de type gel
  • Aucun résidu collant
Les diamètres 16, 20 et 25 peuvent être courbés à froid
  • Résistance à l'écrasement
  • Résistance aux chocs
Installation rapide et utilisation facile
  • Extérieur arrondi et lisse
  • Fixation sûre
Convient pour collier attache-câble : 9 mm
  • Couleur : Noir
  • Longueur : 37 mm
Outillage VDE
Sécurité, confort de travail et gain de temps
Progression rapide et efficace des travaux
  • Très robuste et antistatique
  • Travail précis
Disque diamant combi pour rainureuse
  • Gain de temps jusqu'à 50 %
  • Réduction de la poussière et des saletés
Pince à levier la plus petite (la plus compacte)
  • Pour tout type de fil de cuivre
  • Matière du boîtier : Polycarbonate
Boitier de dérivations
Compacte et puissante
  • Travail pratique et sans fatigue
  • Durée de vie élevée du moteur

Articles de blogs
Voir tous nos articles blog

Vidéos
Voir toutes nos vidéos

Catalogue