Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Tubes multicouches : les tubes, raccords et outils associés

Décrouvrez notre gamme multicouche. Un produit flexible, adaptable, à tout type d'installations sanitaire, chauffage et des installation d'eaux glacées. La gamme comprend, tubes, raccords, outillages et produits complémentaires comme collecteurs, vannes et pièces de fixation.

Würth

Couronne multicouche

Art. N° 5275901028
Tube multi-couche pour eau potable ECO en rouleau
  • Économique à l'usage
  • Parfaitement adaptée à la fois à l'installation sanitaire et plancher chauffant
Produit complémentaire
Haut de gamme - Très haut rendement
  • Raccord 90° avec ecrou tournant
  • Le raccord idéal pour les jonctions vers les collecteurs aussi bien sanitaires que chauffages

Collecteur MF avec vanne

Art. N° 5275900410
Produit complémentaire

Cintreuse pour tubes multicouche

Art. N° 071405 01.
Cintreuse spécifique pour tube multicouche Würth
  • Abrasif Zirconium – Corindon
  • Permet de faire des renvois d'angle très serrés
Produit complémentaire
Catalogue : Gamme multicouche
Découvrez tous produits de la gamme multicouche dans ce catalogue interactif !

Tubes et couronnes multicouches

TUBE MULTICOUCHE EN BARRE

Art. N° 5275901...
Tube multicouche haute qualité en barres
  • Couleur: Blanc
  • Matière: Polyéthylène polymérisé

Tube multicouche ECO en barres

Art. N° 527590144.
Tube en aluminium soudé bord à bord
  • Matière: Polyéthylène polymérisé
  • Épaisseur de paroi: 0,2 mm

COURONNE MULTICOUCHE STANDARD

Art. N° 527590100.
Tube multicouche de haute qualité soudé bord à bord
  • Matière: Polyéthylène polymérisé
  • Épaisseur de paroi: 2 mm

COURONNE MULTICOUCHE ECO

Art. N° 52759010..
100 % étanche à l'oxygène
  • Couleur: Blanc
  • Matière: Polyéthylène polymérisé

TUBES MULTICOUCHES PRÉ-GAINÉS

Art. N° 52759010..
Pré-gainé
  • Matière: Polyéthylène polymérisé
  • Peu de perte de pression
Tube en aluminium soudé bord à bord
  • Épaisseur de paroi: 2 mm
  • Flexible et facile à courber

COURONNE MULTICOUCHE PRÉ-ISOLÉS

Art. N° 5275901...
Aussi léger qu'un tube en matière synthétique
  • Economie de raccords importante
  • Amortit le bruit
Tube multicouche de haute qualité soudé
  • Grande résistance à la pression et à la température
  • Coefficient de dilatation linéaire faible

Raccords pour tubes multicouches

Raccord auto-étanche laiton
  • À sertir pour tube multicouche Würth
  • Matière: Laiton
Permet le remplacement d'un raccord ou d'un tube endommagé
  • Manchon à sertir équipé de 3 regards
Manchon passerelle à sertir Multicouches
  • Matière: Laiton
  • Marquage du côté PER

MANCHON PVDF

Art. N° 527590....
Manchon en PVDF à sertir
  • Existe en blanc et en noir
  • Matière: Fluorure de polyvinylidène PVDF

T RÉDUIT PVDF

Art. N° 527590....
T réduit en PVDF à sertir
  • Existe en blanc et en noir
  • Matière: Fluorure de polyvinylidène PVDF
Pour fixer facilement de la robinetterie
  • Filetage de raccordement: 1/2 pouce
  • Matière: Aluminium
Culasse pour sanitaire femelle laiton à sertir
  • Joint torique flexible en EPDM
  • TH du Ø 14 à 26

Équipements et outils pour plancher chauffant

Ensemble complet de collecteurs composite
  • Filetage de raccordement: 1 pouce
  • Température d'utilisation max.: 60 °C
Bande munie d'une piste adhésive
  • Conforme au DTU 26.2 et NF P 61-203
  • Épaisseur totale: 8 mm

AGRAFEUSE POUR PLANCHER CHAUFFANT

Art. N° 0714834981
Agrafeuse pour tube multicouche
  • Fixe rapidement et efficacement
  • Convient pour 40-60 mm

AGRAFES POUR PLANCHER CHAUFFANT

Art. N° 048080011.
Agrafes adaptées pour la fixation de tuyaux
  • Largeur: 20 mm
  • Matière: Polypropylène - PP

Outils pour tubes multicouches

REDRESSEUR DE TUBES MULTICOUCHES

Art. N° 0...05 4..
Pour créer une barre rectiligne
  • Couleur: Noir
  • Travail soigné
Pince à sertir les tubes multicouches
  • Compacte et maniable
  • Pas d'effet mémoire

CINTREUSE POUR TUBES MULTICOUCHE

Art. N° 071405 01.
Cintreuse spécifique pour tube multicouche Würth
  • Matière: Aluminium
  • Rayon de pliage très court
Outil de calibrage / ébavurage avant sertissage
  • Diamètre de lame: 2 mm
  • Diamètre de fraise: 2 mm
Coupe nette et droite, sans écrasement du tube
  • Longueur: 210 mm
  • Large plage de coupe
Destinées au sertissage de tubes multicouches
  • Matière: Métal
  • Traitement de surface
Une seule mâchoire pour différents diamètres
  • De 16 à 32 mm
Les inserts sont facilement transportable
  • Blocage automatique des inserts
  • Galvanisation protège de la corrosion
Nouvelles énergies
Tout sur le photovoltaïque, les bornes de recharge, le plancher chauffant ou encore les climatisations et pompes à chaleur (PAC)

Article blog
Voir tous les articles blog

Vidéos
Voir toutes les vidéos multicouche

Catalogues
Voir tous nos catalogues