Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Naturellement Würth

Au quotidien, nous nous efforçons de vous garantir des produits et services de qualité. Notre objectif est de tendre autant que possible vers une offre qui vous apportera protection, respect dans votre utilisation, praticité et économies, tout en contribuant à préserver nos ressources communes.

Empreinte carbone réduite

carbone Pince-étau standard à machoires profondes - PINCE ÉTAU À MACHOIRES PROFONDES

Pince-étau standard à machoires profondes

Art. N° 071409 034

Becs extra longs et mâchoires profondes

  • 6 crans pour le réglage de la profondeur des mâchoires
  • Serrage et déverrouillage faciles

carbone Pince-étau à crémaillère mors longs universelles - PINCE ETAUX A CREMAILLERE MORS LONGS

Pince-étau à crémaillère mors longs universelles

Art. N° 071409 033

Pince étaux à crémaillière mors universel

  • Pour le serrage de pièces
  • Idéal dans les endroits difficiles d'accès

carbone Jeu de tournevis - JEU DE TOURNEVIS-PH/PLAT-5PIECES

Jeu de tournevis

Art. N° 061393225

Jeu de tournevis Zebra fente + Phillips (PH)

  • 5 tournevis avec lame hexagonale traversante
  • Applications automobiles/métallurgiques

carbone Lame de cutter non sécable en inox - LAME CUTTER 18 MM NONSECABLE INOX

Lame de cutter non sécable en inox

Art. N° 071566 087

Lame 18mm en acier inoxydable pour découpes toujours nettes

  • Aucun segment de sectionnement
  • Lame de coupe spécialement trempée

carbone La lame ne se sectionne pas - LAME CUTTER 18 MM NONSECABLE ACIER

LAME DE CUTTER NON SÉCABLE EN ACIER

Art. N° 071566 088

Lame cutter 18mm en acier non sécable

  • Acier de décolletage SK2
  • Ne se sectionne pas

carbone Lame trapézoïdale en acier inoxydable  - LAME TRAPEZOIDALE L.60MM INOX

Lame trapézoïdale en acier inoxydable

Art. N° 071566 027

Lame trapézoïdale 60mm en acier inoxydable

  • Convient également à l'industrie agro-alimentaire

carbone Lame sécable trapézoïdale - LAME TRAPEZ L.60MM ACIER QUADRI-CUT

Lame sécable trapézoïdale

Art. N° 071566 024

Lame 60mm Acier Quadri-cut

  • Deux parties sécables pour une longue durée de vie et des coupes plus efficaces

carbone Foret béton Trio-Drill - 1

Foret béton Trio-Drill

Art. N° 06486....0

Frappe puissante, agressivité et efficacité garanties sur tous matériaux

  • Plaquette tri-taillant monobloc
  • Trois spirales d'évacuation

carbone Foret béton Trio drill en fourreau de 10 - 1

Foret béton Trio drill en fourreau de 10

Art. N° 06486.....

Frappe puissante et efficacité garantie sur tous matériaux

  • 10 forets dans un fourreau
  • Transport facilité grâce au fourreau

carbone Coffret de mèches métal S  - COFFRET 25 MECHES METAL S  1,0-13,0

Coffret de mèches métal S

Art. N° 062302

25 pièces

  • Coffret en ABS résistant aux chocs
  • Affûtage en pointe type S à partir du Ø 3,0 mm

carbone Système servante d'atelier Basic 8.8 - 1

Système servante d'atelier Basic 8.8

Art. N° 09626420..

Servante d'atelier spacieuse de conception unique

  • Système de verrouillage à 2 niveaux
  • Mouvement confortable de la servante

Consommation de ressources raisonnée

consommation Chargeur multifonction Pro 5 - CHARGEUR PILE PRO 5

Chargeur multifonction Pro 5

Art. N° 08274005

Chargeur PRO 5 pour piles Ni-Mh et Ni-CD

  • Intelligent et sûr
  • Fonction de charge USB à 5 V/1000 mA

consommation Filament à LED E14, B35/F35-FILAMENT - LAMP LED FILA. E14 4W 2700K 450LM

Filament à LED E14, B35/F35-FILAMENT

Art. N° 0978400132

Une alternative écologique aux ampoules B35 et F35 classiques

  • Longue durée de vie
  • Eclairage maximal immédiat

consommation Ampoule LED, E14 en forme de flamme, sans variation d'intensité - LAMP LED E14 5W 2700K 450LM FLAMME

Ampoule LED, E14 en forme de flamme, sans variation d'intensité

Art. N° 0978400100

Remplace parfaitement les ampoules E14 classiques

  • Luminosité maximale immédiate
  • Réduit les travaux d'entretien

consommation Ampoule LED,  E27 en forme de balle de golf, sans variation d'intensité - LAMP LED E27 5W 2700K 450LM

Ampoule LED, E27 en forme de balle de golf, sans variation d'intensité

Art. N° 0978400103

Performances d'éclairage efficaces dans une forme de balle de golf originale

  • Longue durée de vie
  • Luminosité maximale immédiate

consommation Ampoule LED,  E27 standard, sans variation d'intensité

Ampoule LED, E27 standard, sans variation d'intensité

Art. N° 09784001..

Lampe LED de forme classique

  • Longue durée de vie
  • Eco-énergétique

consommation Ampoule LED,  GU10, sans variation d'intensité

Ampoule LED, GU10, sans variation d'intensité

Art. N° 097840015.

Une alternative aux spots halogènes classiques PAR16

  • Disponible avec différents angles de rayonnement
  • Luminosité maximale immédiate

consommation TUBES T8 LED AVEC DOUILLE G13 - 1

TUBES T8 LED AVEC DOUILLE G13

Art. N° 097840210.

Pour les éclairages avec ballast magnétique

  • Insensible aux cycles de commutation fréquents
  • Pas d'UV dans le cône lumineux

consommation Nettoyant sans eau - lustrant minute - 1

Nettoyant sans eau - lustrant minute

Art. N° 089301160.

Permet le nettoyage sans eau des véhicules

  • Nettoie, fait briller et protège en une seule opération
  • Economique

consommation Partie intérieure du mousseur

Partie intérieure du mousseur

Art. N° 088895010.

Pour embout M22/24, M28

  • Aérateur en plastique
  • Réduit les dépôts de calcaire

consommation Partie intérieure du mousseur  Régulateur d'eau - MOUSSEUR-PCE-INT-M22/M24-8L/MIN

Partie intérieure du mousseur Régulateur d'eau

Art. N° 0888950108

Pour embout: M22/24

  • Surface en élastomère souple
  • Tamis en plastique

consommation Partie intérieure du mousseur  Réducteur d'eau - MOUSSEUR-PCE-INTERIEURE-M22/M24-0,5

Partie intérieure du mousseur Réducteur d'eau

Art. N° 0888950109

Pour embout: M22/24

  • Limite le débit d'eau à 7,5 à 9 l/min
  • Aérateur en plastique

Produits chimiques plus respectueux

chimique Graisse multi-usage, BIO  - Graisse biodegradable cartouche 400 g

Graisse multi-usage, BIO

Art. N° 0893871400

Graisse biodegradable cartouche 400 g

  • Sans danger pour l'environnement et les eaux souterraines
  • Protection anti-usure et anticorrosion élevée

chimique Fontaine Biomatic 2.0 mobile - FONTAINE-MOBILE-BIOMATIC-2.0+FILTRE

Fontaine Biomatic 2.0 mobile

Art. N° 099500004

Système de dégraissage sans solvant

  • Peut être déplacée dans l’atelier jusque devant la pièce à nettoyer
  • Fonctionne grâce à la technologie novatrice de biorémédiation

chimique Fontaine Biomatic 2.0 fixe - FONTAINE FIXE BIOMATIC 2.0 +FILTRE

Fontaine Biomatic 2.0 fixe

Art. N° 099500002

Système de dégraissage sans solvant

  • En poste fixe d’une capacité de charge de 150 kg
  • Fluide dégraissant ininflammable et non dangereux

chimique Fluide Ecosource pour fontaine Biomatic - BIDON DE 20L FLUIDE ECOSOURCE EXPERT

Fluide Ecosource pour fontaine Biomatic

Art. N° 0995903

Fluide de dégraissage biodégradable pour fontaines de dégraissage Biomatic

  • Nettoyant à base aqueuse
  • Dégraisse très efficacement les pièces mécaniques sans danger

chimique Fontaine Biomatic 2.0 mobile - LOT FONTAINE-MOBILE-BIOM.2.0+3 ECOS.

Fontaine Biomatic 2.0 mobile

Art. N° 099500003

Lot fontaine Biomatic 2.0 mobile + 3x fluide écosource

  • Système de dégraissage sans solvant
  • Mobile d’une capacité de charge de 150 kg

chimique Fontaine Biomatic 2.0 fixe - LOT-FONTAINE FIXE BIOM.2.0+3X ECOS.

Fontaine Biomatic 2.0 fixe

Art. N° 099500001

Lot fontaine Biomatic 2.0 fixe + 3x fluide écosource

  • Système de dégraissage sans solvant
  • En poste fixe d’une capacité de charge de 150 kg

chimique Fontaine Biomatic 2.0 XL - LOT-FONTAINE-FIXE-XL-BIOM.2.0+3X ECOS.

Fontaine Biomatic 2.0 XL

Art. N° 0995000016

Lot fontaine Biomatic 2.0 XL + 3x fluide écosource

  • Système de dégraissage sans solvant
  • En poste fixe d’une capacité de charge de 200 kg.

Matières premières biosourcées

biosourcé Dégraissant industriel

Dégraissant industriel

Art. N° 089311..5.

Élaboré à partir de composants d'origine naturelle et facilement biodégradables

  • Emulsion rapide
  • Ne laisse aucun résidu glissant

biosourcé Lave-glace été super concentré - LAVE GLACE ETE BIO SUPER CONCENTRE 5L

Lave-glace été super concentré

Art. N° 0892332770

A base de tensio-actifs d'origine végétale

  • Biodégradable (test selon méthode OCDE 302B) Biodégradable (test selon méthode OCDE 302B)
  • Lave-glace super concentré

biosourcé Lave glace été, prêt à l'emploi - LAVE GLACE ETE HAUTE PERFORMANCE 5L

Lave glace été, prêt à l'emploi

Art. N° 0892332771

Contient un actif démoustiquant puissant pour une visibilité parfaite

  • Produit sans méthanol et sans alcool
  • Formule riche en agents mouillants

biosourcé Lave-glace été concentré en poudre - LAVE-GLACE ETE POUDRE

Lave-glace été concentré en poudre

Art. N° 0892333003

Formulé à partir d'ingrédients naturels et biodégradables.

  • Poudre lave glace
  • Miscible avec tous les lave-glaces

biosourcé Papier de nettoyage Pro-Basic Plus - BOBINE PAPIER RECYCLE BLANC 1000 F.

Papier de nettoyage Pro-Basic Plus

Art. N° 0899800480

Papier recyclé

  • Très absorbant
  • Convient à tous les dévidoirs courants

biosourcé Nettoyant mains sur base végétale - NETTOYANT MAINS BASE VEGETALE 5 L

Nettoyant mains sur base végétale

Art. N° 0893938005

Savon poudre sur base végétale

  • Enrichi aux huiles essentielles de lavande
  • Permet des lavages fréquents

biosourcé Huile de coupe biodégradable - HUILE DE COUPE BIODEGRADABLE 400 ML

Huile de coupe biodégradable

Art. N° 0893050016

Sans COV et sans solvant

  • Produit polyvalent intrinsèquement biodégradable à terme
  • Réduit considérablement les rejets polluants

biosourcé Huile pour chaîne de tronçonneuse biodégradable Perfect - HUILE CHAINE TRONÇONNEUSE BIO 5 LITRES

Huile pour chaîne de tronçonneuse biodégradable Perfect

Art. N° 089305005

Très rapidement biodégradable

  • Non toxique et issue de ressources renouvelables
  • Propriétés de lubrification remarquables

biosourcé Huile 2 temps biodégradable - HUILE 2 TEMPS BIO

Huile 2 temps biodégradable

Art. N° 0897586900

Lubrifiant synthétique biodégradable

  • Grande stabilité thermique
  • Excellente résistance à l'oxydation

biosourcé Gant de protection E-100 - 1

Gant de protection E-100

Art. N° 08994012..

Gant durable et universel produit dans le respect de l'environnement

  • Revêtement en latex naturel robuste
  • Excellentes propriétés de protection

biosourcé Chaussure basse de sécurité S3 EcoFresh

Chaussure basse de sécurité S3 EcoFresh

Art. N° M4181460..

Chaussure de sécurité moderne fabriquée à partir de composants recyclés

  • Couleur: Gris, Vert
  • Catégorie de sécurité: S3

biosourcé Chaussures de sécurité basses EcoFresh S1P

Chaussures de sécurité basses EcoFresh S1P

Art. N° M41617.0..

Fabriquée à 70 % en matériaux recyclés

  • Couleur: Gris, Jaune / Noir, Bleu
  • Tige, lacets et boucle en PET 100 % recyclé

biosourcé Multi écologique - MULTI 10 EN 1 ECOLOGIQUE

Multi écologique

Art. N° 0893400650

Aérosol 10 fonctions, Multi écologique

  • Aérosol multi-usages
  • Supprime le gommage

Produits labéllisés

labéllisés Peinture Neutralis'Air - PEINTURE ANTI ODEUR BLANC 4L

Peinture Neutralis'Air

Art. N° 0892971100

Peinture de finition blanche qui absorbe et détruit les odeurs.

  • Peinture à base de résine acryliques
  • Excellent pouvoir opacifiant

labéllisés Peinture dépolluante Teintes claires - PEINTURE ACRYLIQUE DEPOLLUANTE 4L-CAT 1

Peinture dépolluante Teintes claires

Art. N° 0892971501

Peinture qui purifie l'air intérieur

  • Formule spécifique brevetée
  • Peinture de finition pour murs et plafonds

labéllisés Peinture dépolluante Teintes vives - PEINTURE ACRYLIQUE DEPOLLUANTE 4L-CAT 2

Peinture dépolluante Teintes vives

Art. N° 0892971502

Peinture qui purifie l'air intérieur

  • A base de résines acryliques en phase aqueuse
  • Sans odeur

labéllisés Nettoyant sol écologique

Nettoyant sol écologique

Art. N° 089311840.

Pour tous types de sols et surfaces lavables

  • Base de matières premières d'origine végétale
  • Non moussant

labéllisés Bobine d'essuyage ouate recyclée Chamois Eco Natural - PAPIER NETTOYAGE-2PLIS-L200M-800FEUILLES

Bobine d'essuyage ouate recyclée Chamois Eco Natural

Art. N° 0899810480

Idéal pour nettoyer les liquides

  • Grand pouvoir d'absorption
  • Presque sans peluche

labéllisés Nettoyant vitres ECOLINE

Nettoyant vitres ECOLINE

Art. N° 0893117.1.

Formule plus respectueuse de l'environnement

  • Séchage rapide
  • Convient pour un usage en milieu alimentaire

labéllisés Papier toilette triple épaisseur  - PAPIER DE NETTOYAGE-3COUCHES-BLANC-250BL

Papier toilette triple épaisseur

Art. N° 0899900250

Particulièrement souple, mais résistant à la déchirure

  • Doux et agréable
  • Ecologique

labéllisés Nettoyant universel - 1

Nettoyant universel

Art. N° 089029000.

Nettoie et fait briller pratiquement toutes les surfaces

  • Composition respectueuse de l'environnement
  • Polyvalent

labéllisés Nettoyant universel Recharge - NETT  MULTI USAGE BIO ULTRA. 8 RECHARGES

Nettoyant universel Recharge

Art. N° 0890290001

Recharges pour nettoyant universel ECO LINE

  • Sans biocides, colorants, parfums ou substances interdites
  • Pratique