Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Votre univers métier

Agencement et menuiserie

Actualité du mois

Outils coupants dans l'agencement et menuiserie
Lame de scie sauteuse de qualité supérieure
  • Sauteuses avec support de tige en T
  • Pour une utilisation avec des scies
Avec des scies sauteuses avec support de tige en T
  • Pour une puissance de coupe élevée
  • Design : Progressif
Socle robuste grâce à un plus grand nombre de filets
  • Grande concentricité et précision de course latérale
  • Travail ultrasilencieux
Indicateur de profondeur de perçage
  • Transmission de couple optimale
  • Aucun patinage dans le mandrin
Nettement plus rapide qu'un foret métal classique
  • Idéal pour extraire des rivets et des goujons
  • Perçage extrêmement pratique
Astucio - Configurez vos tiroirs sur-mesure

Mes Nouveautés

Avec une capacité de charge de 30 kg
  • Coulisse à galet à extension simple
  • Mouvement optimal
Avec une capacité de charge de 30 kg
  • Coulisse à galet à extension simple
  • Mouvement optimal

Coté Scipio H85

Art. N° 0684130231
Un fond ajusté avec précision sans finition des bords
  • Coté Scipio avec capacité de charge de 30 kg
  • Mouvement optimal
Support avant à enfoncer et à visser
  • Réglage de la hauteur
  • Réglage 2D

Capuchon pour coté Scipio

Art. N° 0684130261
Pour cacher les vis fonctionnelles dans le support avant
  • Contenu de la livraison : par paires
  • Matière : Plastique

L'univers de la porte

Placé sur des chevilles de poignée de 8 mm
  • Pour des serrures avec des écrous de 9 mm
  • Fourreaux de Carre 7 a 8 mm

Vis relieuse

Art. N° 0689600911
Pour porte de 35 à 60 mm d'épaisseur
  • Pour garnitures de portes
  • Finition : Nickelé

Tournevis plat

Art. N° 0613251035
Modèle court à lame arrondie
  • Tom pouce fente / plat
  • Lame : Chromée mate

Tournevis à fente/plat

Art. N° 061326108
Lame : Chromée mate, modèle long
  • Tournevis à fente lame longue
  • Lame arrondie

Ensemble sur rosace Yquem

Art. N° 068915317.
Béquille avec ressort de rappel
  • Ensemble sur rosace Yquem
  • Matière : Inox 304
Ensemble solidarisé avec ressort de rappel
  • Livré avec carré de 7/110 mm
  • Fixation invisible

L'univers du meuble de cuisine

Bâche antidérapante GRIPTEC

Art. N° 0818050153
Protection imperméable des surfaces
  • Le feutre non-tissé ne peluche pas
  • Modèle Absorbant
Sans à-coups lors de l'ouverture ou de la fermeture
  • Fermeture douce, silencieuse et en douceur
  • Patins ultra souples

Ruban adhésif pour masquage

Art. N° 099200 50
Peut être décollé sans laisser de traces
  • Base adhésive : Caoutchouc naturel
  • Ruban adhésif en papier crêpe
Cheville métallique pour paroi creuse W-MH
  • La solution éprouvée
  • Excellent maintien
Surface rainurée pour une meilleure prise en main
  • Les fils de cuivre rigides peuvent être insérés
  • Ouvertures de test pour testeurs de tension
Pas de serrage excessif ou de dénudage
  • Transmission de puissance idéale
  • Haut rendement

L'univers de l'ébéniste

Colle structurale PUR Rapid

Art. N° 0892100116
Adhère sur une grande diversité de matériaux
  • Compatible avec la pierre naturelle
  • Pâteuse, thixotrope
Réduction significative de la force requise pour le vissage
  • Pas de serrage excessif ou de dénudage
  • Transmission de puissance idéale
Pour accélérer le durcissement des colles instantanées
  • Base chimique : Hydrocarbure aliphatique
  • Couleur : Transparent

Agrafes type 80

Art. N° 048012906
Revêtement de boîte, garniture, fixation de tissu pour le bois
  • Matière : Acier
  • Finition : Zinc

Tourillon bois en hêtre

Art. N° 090700840
Teneur en humidité du bois : 8 à 10 %
  • Chanfrein des deux côtés
  • Conception : Hêtre
Montage de charnière invisible sans outil
  • Angle d'ouverture : 110 Degré
  • Finition : Nickelé

L'univers du parquet

Film d'étanchéité standard

Art. N° 0992410110
Utilisation conforme pour l'application en sous-dallage
  • Favorise la filière du recyclage
  • Bon rapport qualité/prix
Obtenez la bonne profondeur d'immersion à tout moment
  • Vitesse de coupe élevée
  • Coupe nette et précise
Option de fixation pour systèmes de rangement Würth
  • Idéal pour les chantiers
  • Système antistatique

Colle de montage sans toluène

Art. N° 0892100200
Elasticité à long terme malgré l'effet hautement adhésif
  • Résiste au vieillissement
  • Résiste aux rayons UVA
Lingettes non tissées imprégnées d’une solution nettoyante
  • Pour le nettoyage des surfaces, outils et des mains
  • Ne contient pas de substance allergène

Isolant mince MULTITHERMIC

Art. N° 0681001130
Réduit les transferts thermiques dûs au rayonnement
  • Affaiblissement acoustique renforcé
  • Imputrescible et inaltérable

L'univers du modeleur bois

Barres fixes et coulissantes monobloc thermoformées
  • Plaque de pression amovible, galvanisée
  • Transmission de puissance optimale
Vis à filetage total avec tête fraisée
  • Transmission de puissance idéale
  • La tête est fraisée par pression

Film de protection HDPE

Art. N° 0992405140
Le gaufrage du film empêche la peinture de couler
  • Chargé en électricité statique
  • Film HDPE à bord adhésif

Adaptateur en mousse, multi-trous

Art. N° 0586587002
Fonctionne indépendamment de la perforation et de l'usinage
  • Pour un travail sans poussière
  • Des résultats optimaux
Pour les joints soumis à des températures élevées
  • Résistance au vieillissement et aux UV
  • Produit d'étanchéité spécial

Colle en aérosol

Art. N° 0890100055
Idéale pour une utilisation dans de nombreuses situations de travail
  • Buse de pulvérisation réglable
  • Séchage rapide

Articles de Blog
Voir tous les articles du blog

Vidéos
Voir toutes nos vidéos

Catalogues
Voir tous nos catalogues

Besoin des données de produits Grass pour vos logiciels de CAO ? Téléchargez-les ci-dessous :

Télécharger les données CAD des produits Grass

Télécharger
les données CAD
des produits Grass

Outillage et matériel pour les agenceurs et menuisiers

Le métier de menuisier et d’agenceur demande des outils et équipements très spécifiques pour l'agencement et la menuiserie. Notamment en raison de l’exigence de perfection qu’impose ces métiers d’artisanat, mais également du fait de l’utilisation d’outils coupants ou émetteurs de poussières qui imposent l’usage d’EPI. Que ça soit dans nos magasins, via votre conseiller commercial ou sur la boutique en ligne, vous retrouverez les gammes suivantes répondant aux usages des menuisiers et agenceurs :

  • Visserie : l’indispensable de la menuiserie. En tant que spécialiste des produits de fixation depuis plus de 50 ans, Würth offre une gamme de visserie à la fois très large et spécifique pour répondre aux différents usages. En matière de vis à bois, nos gammes ASSY n’ont plus à faire leurs preuves auprès des professionnels et sont conçues pour répondre à des usages spécifiques : agencement, terrasses en bois, sarking, fabrications de meubles….
  • Equipement de protection individuelle : Würth vous propose des gammes de vêtements de travail qui apporteront à la fois la sécurité des menuisiers/agenceurs ainsi que la crédibilité de votre entreprise aux yeux de vos clients : polo, t-shirt, parka, pantalons… L’usage des machines et outils coupants nécessite plus que jamais l’utilisation d’EPI visant à protéger le visage, les mains (gants de protection), les pieds (chaussures de sécurité), la voie respiratoire (les masques)…
  • Outils coupants : rien ne pourra vous stopper sur votre chantier de menuiserie avec les outils coupants Würth… Scier, percer, forer avec les lames de scie sabre/sauteuse, les forets pour béton ou métal, les scies cloches ainsi que les mèches à bois.
  • Machines : vous retrouverez principalement 3 types de machines : électriques (filaires), à batterie (sans fil) et pneumatique (fonctionnant sur un réseau d’air comprimé). Certaines machines sont particulièrement utilisées par nos clients menuisiers et agenceurs comme les ponceuses, les scies sabres et les visseuses-perceuses.
  • Produits chimiques : colles à bois, mastics, lubrifiants pour bois… Würth dispose d’une gamme de produits chimiques très dense qui vous apportera des solutions face à des problématiques très précises.
  • Instruments de mesure : indispensables des projets des menuisiers et agenceurs : les télémètres laser, laser croix ou rotatifs, niveau à bulle… font partie de notre catalogue !
  • Agencement : profitez des gammes de la célèbre marque Grass pour vos agencements : tiroirs, systèmes de charnières/de relevage/de coulisses… ainsi que de nos solutions de tiroirs en bois et métal sur-mesure.

Grass, une marque du groupe Würth

Würth propose les produits d’agencement du fabricant autrichien Grass, une marque du groupe Würth. Depuis plus de 60 ans, Grass fait partie des fabricants leaders sur le marché de l’agencement en matière de systèmes d’ouverture et de fermeture. Les systèmes de coulisses, de charnières, d’abattants et d’armoires d’angle de Grass qui équipent des meubles de marques renommées tout autant que ceux de l’artisanat haut de gamme. Les produits de la quincaillerie d’ameublement Grass sont fabriqués en Europe (Allemagne, Autriche et République Tchèque) ainsi qu’aux USA (systèmes de charnières, de tiroirs et de guidage).