Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Votre univers métier

Travaux publics

Actualité du mois

Découvrez notre séléction d'EPI pour vos ateliers

Gant de soudeur W-130

Art. N° 5350050311
Gants de soudeur offrant une excellente sensibilité tactile
  • Paumes et dos en cuir nappa souple
  • Excellente sensibilité au toucher
Veste de travail multinormes Würth MODYF Marine
  • Fermeture zippée sous patte
  • Poignets et taille élastiques

Lunettes de protection Wega®

Art. N° 0899102115
Branches bi-matières co-injectées pour un haut niveau de protection
  • Combine les caractéristiques des lunettes de protection
  • Ajustement optimal sans point de pression

Casque anti-bruit uvex aXess one

Art. N° 9501011220
Mode de connexion double, connexion simultanée à deux périphériques Bluetooth
  • Appel mains libres, pas d'interruption pendant le travail
  • Multifonction
Système BLOCK UP de support renforcé du talon
  • Niveau de sécurité S3 SRC/EN ISO 20345
  • Tige : daim noir, textile respirant noir
Éclairage du camion : feux arrières, gyrophares et accessoires

Mes Nouveautés

Pour éclairer les surfaces de travail à l'arrêt ou en mouvement lent
  • Fixé sur la carrosserie du véhicule
  • Longueur de câble 1,5 m
Phare de travail avec seize LED Bridgelux haute puissance
  • Fixé sur la carrosserie du véhicule
  • Longueur de câble 1,5 m
Phare de travail avec six LED CREE XTE haute puissance
  • Faisceau de 60° et puissance lumineuse de 6000 K
  • Fixé sur la carrosserie du véhicule
Faisceau de 85° et puissance lumineuse de 6000 K
  • Fixé sur la carrosserie du véhicule
  • Longueur de câble 1,5 m
Phare de travail avec vingt-quatre LED OSRAM haute puissance
  • Fixé sur la carrosserie du véhicule
  • Longueur de câble 1,5 m
Phare de travail avec vingt LED CREE XTE haute puissance
  • Fixé sur la carrosserie du véhicule
  • Longueur de câble 1,5 m

Tronçonnage diamant

Disque diamant Multiexpert H10

Art. N° 0668860300
Segments soudés au laser pour plus de sécurité
  • Haute concentration de diamants
  • Hauteur de segments de 10 mm

Disque diamant Béton/tarmac

Art. N° 0668752..5
Hauteur de segment de 10 mm, pour une longévité accrue
  • Grâce à des segments de protection spécialement conçus
  • Compromis optimal entre fonctionnement et économies

Mélange 2T

Art. N° 0897055105
Dosage à 2,8 %, compatible avec la plupart des constructeurs
  • Mélange prêt à l’emploi sans risque d’erreur de dosage
  • Contient une huile haut de gamme

Disque diamant CANTERO SILENCE

Art. N° 0666763230
Sens de rotation indiqué par la forme des segments
  • Utilisation de diamants enrobés de tungstène
  • Segment nouvelle génération haute densité
Coque en ABS et carter de protection en magnésium
  • Grand réservoir et bouchon avec limiteur de serrage
  • Carter de protection réglable sur 90°

Gamme savons et nettoyants

Elimine également les saletés tenaces et sèches
  • Pour une action particulièrement efficace
  • Sans solvant

Savon pâte pour les mains

Art. N° 0893900004
Pâte polyvalente à base végétale sans solvants pétroliers
  • Spéciale gros travaux, Enrichie au beurre de karité
  • Agréablement parfumé à l'orange
Elimine facilement les salissures d'huile tenaces
  • Protège et nourrit la peau
  • Non agressif pour la peau
Idéales pour éliminer les traces d'huile, de graisses et de lubrifiants
  • Lingettes non tissées imprégnées d’une solution nettoyante
  • Pour le nettoyage des surfaces, outils et des mains
Effet réhydratant pour une sensation de douceur après le nettoyage
  • Très puissant grâce à ses ingrédients actifs à base d'agrumes
  • Convient à de nombreuses applications

Crème lavante

Art. N° 0893934
Ingrédients respectueux de l'épiderme
  • Crème lavante pour salissures faibles
  • Agréablement parfumé

Lasers

Le nivellement automatique ne prend que quelques secondes
  • Télécommande pour le contrôle des lignes laser
  • Enorme gain de temps

Laser croix vert CLG-18

Art. N° 5709300041
Précision grâce à des lignes vertes
  • Diverses sources d'alimentation
  • Utilisation simple

Télémètre laser WDM 2-18

Art. N° 5709300522
Mesure précise des distances par une seule personne
  • Ecran de 3 lignes éclairées
  • Très robuste

Laser croix rouge CLL-18

Art. N° 5709300021
Peut être utilisé sur de plus longues distances
  • Lignes laser à très bonne visibilité
  • Utilisation simple avec un bouton
Commande le RL5-14 via une communication radio
  • Protection complète contre les particules et l'eau
  • Détection rapide des faisceaux laser

Laser multiligne vert MLLG-18

Art. N° 5709300110
Les lignes peuvent être commutées individuellement
  • Batterie longue durée
  • Batterie lithium-ion

Arrimage / levage

Perche téléscopique Arrim'quick

Art. N° 5596175001
Partie en mousse pour une meilleure prise en main
  • Manche télescopique en aluminium Arrim'quick
  • Manche téléscopique seul
Pas de mise au rebut ou d'usure prématurées en raison de l'étiquette intérieure
  • Sangle d'arrimage à cliquet standard avec crochet griffe
  • Cliquet à pression

Tendeur d'arrimage à cliquet

Art. N° 071392270.
Tous les éléments de traction ou de maintien sont en acier forgé
  • Manipulation aisée, pas besoin d'outillage
  • Ressort de cliquet inoxydable

Barre de maintien intermédiaire

Art. N° 0713920200
Pour blocage de la charge sur la surface de charge
  • Matériau : Aluminium
  • Barre savoyarde

Sangle d'arrimage intérieur

Art. N° 071393 4
Arrimage de marchandise sur rail en remorques à structures fermées
  • Par cliquet qui permet un serrage plus fort et progressif
  • type de terminaison
Identification facile de la taille d'embout souhaitée
  • Barrettes d'embouts interchangeables
  • Serrage sûr et dépose facile

Articles de Blog
Voir tous les articles du blog

Vidéos
Voir toutes nos vidéos

Catalogues
Voir tous nos catalogues