CRIC 5 TONNES
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 cric 5 tonnes pour professionnels.
Filter
Cric 5 tonnes : soulevez en toute sécurité vos véhicules lourds pour un entretien efficace
Un cric 5 tonnes est un outil de levage industriel conçu pour soulever des charges lourdes jusqu'à 5 000 kg. Utilisé principalement dans les secteurs de la maintenance et de la réparation, il permet de soulever en toute sécurité des véhicules commerciaux, des équipements industriels ou des structures lourdes pour faciliter l'accès à leurs composants inférieurs. Grâce à sa construction robuste et à ses mécanismes de sécurité intégrés, le cric 5 tonnes assure une stabilité optimale lors des opérations de levage, garantissant ainsi la sécurité des professionnels qui l'utilisent.Les points forts des crics 5 tonnes Würth
Les crics 5 tonnes de Würth se distinguent par leur robustesse et leur fiabilité. Conçus pour les professionnels, ils garantissent une levée sécurisée et efficace de charges lourdes. Leur conception ergonomique facilite le maniement et optimise le confort d'utilisation. De plus, la qualité des matériaux utilisés assure une longue durée de vie, même dans les conditions les plus exigeantes.Les caractéristiques importantes des crics 5 tonnes Würth
Les crics 5 tonnes de Würth sont généralement fabriqués en acier renforcé pour une résistance maximale. Ils offrent une plage de levage typique allant de 150 mm à 560 mm, permettant une adaptation à divers types de véhicules. Leurs roues pivotantes facilitent les déplacements, même sur des surfaces irrégulières. Ces crics respectent les normes de sécurité en vigueur, assurant une utilisation sans risque. Disponibles en plusieurs couleurs, ils s'intègrent facilement dans tout environnement professionnel.Les domaines d'applications courants des crics 5 tonnes Würth
Les crics 5 tonnes sont couramment utilisés dans les ateliers de réparation automobile, les garages professionnels et les centres de maintenance industrielle. Ils sont idéaux pour le levage de camions, de véhicules utilitaires et d'autres engins lourds, facilitant ainsi les opérations de réparation et d'entretien. Leur capacité à soulever des charges importantes en fait un outil indispensable dans le secteur du transport et de la logistique.Les conseils d'utilisation des crics 5 tonnes Würth
Pour garantir une utilisation sécurisée des crics 5 tonnes Würth, il est essentiel de toujours les utiliser sur une surface plane et stable. Avant de lever une charge, assurez-vous que le cric est correctement positionné sous le point de levage recommandé par le constructeur du véhicule. Vérifiez régulièrement l'état des pièces mobiles et lubrifiez-les si nécessaire pour maintenir une performance optimale. Enfin, ne dépassez jamais la capacité de charge maximale indiquée pour éviter tout risque d'accident.Questions fréquentes
Caractéristiques techniques et capacité
Quelles sont les capacités de charge des crics 5 tonnes Würth ?
Les crics 5 tonnes Würth sont conçus pour supporter des charges de 5 000 kg. Ils permettent de soulever des véhicules lourds tels que camions, bus, utilitaires ou engins agricoles. Leur structure en acier traité assure résistance mécanique sous charge constante.
Quelles plages de levage offre un cric 5 tonnes Würth ?
Selon le modèle, la hauteur minimale de levage descend jusqu’à environ 140 mm, et la hauteur maximale peut atteindre environ 975 mm. Certains modèles disposent également de rallonges pour adapter la hauteur aux points d’appui spécifiques du véhicule.
Quelle est la dimension du châssis des crics 5 tonnes de Würth pour un usage poids lourd ?
Les versions poids lourd possèdent un châssis long et une base large (ex. largeur de châssis environ 525 mm) pour assurer stabilité, support de charge élevé et confort de levage.
Construction et matériaux
De quel matériau sont faits les crics 5 tonnes Würth ?
Ils sont fabriqués en acier solide, recouvert d’une finition peinte ou avec revêtement anticorrosion. Les éléments hydrauliques comme le piston ou les pièces exposées peuvent être chromés afin de résister à l’humidité.
Quelle forme de base ou de semelle assure la stabilité d’un cric 5 tonnes Würth ?
Le cric présente une base robuste et large, souvent dotée de roues latérales en caoutchouc pour faciliter les déplacements. Le châssis bas ainsi que la largeur importante contribuent à limiter les risques de basculement lors du levage.
Maniabilité et confort d’utilisation
Quels dispositifs facilitent la mise en place rapide d’un cric 5 tonnes Würth ?
Les modèles PL disposent d’une pédale d’approche rapide qui permet de rapprocher le cric du point de levage sans effort excessif. Le levier long aide à fournir un bras de levier plus grand pour soulever plus facilement des charges élevées.
Est-ce que le cric 5 tonnes peut être adapté pour les véhicules à faible garde au sol ?
Oui, certains crics 5 tonnes sont conçus avec une hauteur minimale faible (≈ 140 mm) et des châssis extra-plats pour pouvoir passer sous les véhicules bas sans endommager la carrosserie ou les éléments sensibles.
Sécurité
Quels sont les dispositifs de sécurité intégrés aux crics 5 tonnes Würth ?
Les crics intègrent généralement une soupape de sécurité anti-surcharge pour éviter de lever une charge au-delà de la limite, ainsi qu’un système de descente contrôlée pour maîtriser la redescente. Le châssis large, les éléments en acier traité et la base stable réduisent les risques d’instabilité.
Quelle hauteur minimale pour intervenir en toute sécurité sous un véhicule levé avec ce type de cric ?
Il est impératif de respecter la hauteur minimale imposée par le constructeur du véhicule pour le point de levage, et, après levage, toujours utiliser des chandelles de sécurité appropriées pour soutenir la charge avant toute intervention sous le véhicule.
Applications professionnelles
Dans quels secteurs peut-on utiliser un cric 5 tonnes Würth ?
Ces crics sont adaptés aux garages, ateliers de maintenance poids lourd, flottes de transport, chantiers de BTP, exploitation agricole, ou services de remorquage. Ils servent à lever des poids lourds pour entretien, réparation ou inspection de dessous de véhicule.
Le cric 5 tonnes est-il compatible avec tous les points de levage des véhicules industriels ?
Oui, à condition que le point de levage du fabricant du véhicule soit accessible, que la garde au sol permette d’y insérer le cric, et que la hauteur minimale de levage du cric soit compatible. L’usage de rallonges peut être nécessaire pour certains points hauts.
Entretien et durabilité
Comment entretenir un cric 5 tonnes Würth pour prolonger sa durée de vie ?
Il faut vérifier les pièces hydrauliques pour détecter les fuites, lubrifier les articulations, nettoyer la peinture ou revêtement anticorrosion, contrôler les roues et le châssis, et stocker l’outil dans un endroit sec.
Quels sont les critères de remplacement d’un cric 5 tonnes Würth ?
Remplacez le cric si vous observez des fissures dans la structure en acier, des fuites persistantes du système hydraulique, une déformation de la base ou de la semelle, ou si les dispositifs de sécurité (soupape, système de verrouillage) ne fonctionnent plus correctement.
Normes et conformité
À quelles normes les crics 5 tonnes Würth répondent-ils ?
Les crics Würth respectent les normes de sécurité européennes applicables aux équipements de levage, incluant des exigences en matière de résistance, de stabilité, de test anti-surcharge et de conformité CE.
Comment s’assurer que le cric 5 tonnes est conforme pour un usage professionnel exigent ?
Vérifiez la plaque ou labellisation CE, test de capacité atteint à 5 t, présence de la soupape anti-surcharge, notice d’emploi indiquant les hauteurs min/max et la distanciation des points d’appui, et conformité aux normes applicables dans votre secteur (auto, TP, agricole).