DISQUE ABRASIF ROLOC

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 8 disque abrasif Roloc pour professionnels. Vous retrouverez des disques de ponçage de différents diamètres, de différentes couleurs, de différents grains : 36, 46, 60,... et de différentes formes.
Filter


Disque abrasif Roloc : optimisez vos finitions avec une efficacité professionnelle

Le disque abrasif Roloc est un outil de ponçage conçu pour une utilisation rapide et efficace dans des applications industrielles. Doté d'un système de fixation rapide et sécurisé, il permet un changement facile des disques, optimisant ainsi le temps de travail. Disponible en différentes granulométries, il est adapté pour le meulage, le polissage et la finition de diverses surfaces métalliques et composites. Sa conception robuste assure une durabilité et une performance constante, répondant aux exigences des professionnels dans des environnements de production exigeants.

Points forts des disques abrasifs Roloc

Les disques abrasifs Roloc de Würth sont reconnus pour leur efficacité et leur polyvalence. Leur système de fixation rapide permet un changement de disque facile et rapide, optimisant ainsi le temps de travail. Ils offrent une excellente durabilité grâce à la qualité supérieure des matériaux utilisés, garantissant une performance constante même dans des conditions exigeantes. Leur conception assure une finition uniforme, ce qui est essentiel pour les professionnels cherchant à obtenir des résultats impeccables.

Caractéristiques importantes des disques abrasifs Roloc

Les disques abrasifs Roloc sont disponibles dans une large gamme de dimensions, généralement de 50 mm à 75 mm, pour s'adapter à divers besoins professionnels. Ils sont fabriqués à partir de matériaux de haute qualité tels que l'oxyde d'aluminium ou le carbure de silicium, offrant ainsi une résistance accrue à l'usure. Disponibles en plusieurs grains, de fin à grossier, ils permettent de réaliser différents types de finitions. Les disques respectent les normes de sécurité en vigueur, garantissant une utilisation en toute confiance.

Domaines d'applications courants des disques abrasifs Roloc

Les disques abrasifs Roloc sont couramment utilisés dans l'industrie automobile pour le ponçage et la préparation de surfaces avant peinture. Ils sont également indispensables dans le secteur de la métallurgie pour le nettoyage et la finition des pièces métalliques. Dans le domaine de la construction navale, ils servent à éliminer la rouille et à préparer les surfaces pour le traitement anti-corrosion. Enfin, ils trouvent leur place dans le secteur de l'aéronautique pour le polissage et la finition des composants.

Conseils d'utilisation des disques abrasifs Roloc

Pour tirer le meilleur parti des disques abrasifs Roloc, il est recommandé de choisir le grain approprié en fonction de la tâche à réaliser. Assurez-vous que le disque est correctement fixé avant de commencer le travail pour éviter tout accident. Utilisez une vitesse de rotation adaptée pour éviter une usure prématurée du disque. Enfin, portez toujours des équipements de protection individuelle, tels que des lunettes de sécurité et des gants, pour garantir votre sécurité lors de l'utilisation.