DISQUE BÉTON 150 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 disque béton 150 mm pour professionnels. Vous retrouverez des meules avec des diamètres variés, de segments de : 9 PCS, 10 PCS, 11 PCS,..., convenant pour la découpe de nombreux matériaux, de différents formes et notamment conformes aux normes EN : 13236.
Le disque béton 150 mm est un outil essentiel pour les professionnels de la construction et les artisans spécialisés dans la maçonnerie. Conçu pour offrir une coupe précise et efficace, le disque béton 150 mm est idéal pour travailler sur des matériaux durs tels que le béton, les briques ou encore les pierres. Sa taille de 150 mm permet une bonne maniabilité tout en garantissant une performance de coupe optimale. Les domaines d'applications du disque béton 150 mm sont variés, allant de la rénovation de bâtiments à la création de nouvelles structures, en passant par des travaux de démolition nécessitant une grande précision. Le disque béton 150 mm est un outil polyvalent et robuste, indispensable pour les professionnels visant des résultats de haute qualité dans le travail du béton.