DISQUE BÉTON 180 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 8 disque béton 180 mm pour professionnels. Vous retrouverez des meules avec des diamètres variés, de segments de : 13 PCS, 9 PCS, 15 PCS,..., convenant pour la découpe de nombreux matériaux, de différents formes et notamment conformes aux normes EN : 13236.
Le disque béton 180 mm est un outil de précision conçu pour la coupe efficace et rapide du béton. Grâce à sa taille optimale et sa composition robuste, ce disque assure une performance élevée dans les travaux de construction et de rénovation. Idéal pour des applications telles que la création d'ouvertures ou le façonnage de surfaces en béton, le disque béton 180 mm se distingue par sa durabilité et sa capacité à réaliser des coupes nettes et précises. Son utilisation dans le secteur de la construction et de la rénovation fait de lui un choix privilégié pour les professionnels recherchant efficacité et fiabilité. Le disque béton 180 mm est donc essentiel pour tout projet impliquant le travail du béton, offrant à la fois performance et résultats de qualité.