DISQUE MEULEUSE 115 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 34 disque meuleuse 115 mm pour professionnels. Vous retrouverez des meules avec des diamètres variés, de segments de : 9 PCS, 10 PCS, 16 PCS,..., convenant pour la découpe de nombreux matériaux : Acier, Acier inoxydable, Aluminium,..., de différents types : Disques diamant, Disques à lamelles, Disques à tronçonner agglomérés,..., et convenant notamment aux normes EN : 12413, 13743, 13236.
Le disque meuleuse de 115 mm est un outil polyvalent et indispensable dans le domaine de la coupe et du ponçage de divers matériaux. Grâce à sa taille compacte, il offre une grande maniabilité, permettant ainsi une utilisation précise et confortable, même dans les espaces restreints. Le disque pour meuleuse de 115 mm est particulièrement adapté aux travaux sur métal, bois, et pierre, rendant cet outil idéal pour les professionnels de la construction, de la rénovation. Sa robustesse et sa capacité à effectuer des coupes nettes et rapides en font un choix privilégié pour tous ceux qui recherchent efficacité et durabilité dans leurs projets de coupe et de ponçage.