DISQUE DE PONCEUSE GIRAFE Ø225 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 Disque de ponceuse girafe Ø225 mm pour professionnels. Vous retrouverez des disques abrasifs de différents diamètres, de différentes couleurs, de différents grains : 100, 120, 150,... et de différentes formes.

Filter


Disque de ponceuse girafe Ø225 mm : poncez efficacement les murs et plafonds pour une finition impeccable

Un disque de ponceuse girafe Ø225 mm est un accessoire utilisé avec une ponceuse girafe, un outil électrique destiné à poncer de grandes surfaces telles que les murs et les plafonds. Ce disque, de 225 mm de diamètre, est conçu pour être fixé à la tête de la ponceuse et est souvent utilisé  par les peintres et les plaquistes dans les travaux de finition pour lisser et préparer les surfaces avant peinture ou revêtement. Il est compatible avec des abrasifs variés pour s'adapter à différents matériaux et niveaux de finition.


Points forts des disques de ponceuse girafe Ø225 mm

Les disques de ponceuse girafe Ø225 mm de Würth sont conçus pour offrir une efficacité de ponçage optimale sur de grandes surfaces. Leur diamètre généreux permet de couvrir plus de surface en moins de temps, réduisant ainsi la fatigue de l'utilisateur. Ces disques sont dotés d'une grande durabilité, garantissant une performance constante même lors d'une utilisation intensive. Leur conception assure un enlèvement de matière rapide et uniforme, ce qui est essentiel pour les professionnels cherchant à obtenir une finition lisse et homogène.


Caractéristiques importantes des disques de ponceuse girafe Ø225 mm

Les disques de ponceuse girafe Ø225 mm sont disponibles dans une variété de grains allant de 40 à 400, permettant une adaptation parfaite à chaque étape du ponçage, du dégrossissage à la finition. Fabriqués à partir de matériaux abrasifs de haute qualité comme le corindon, ils garantissent une longue durée de vie. Ces disques sont souvent dotés d'un système de fixation velcro qui facilite le changement rapide et sécurisé des disques. Ils respectent les normes de sécurité en vigueur, assurant une utilisation sans risque pour l'utilisateur.


Domaines d'applications courants des disques de ponceuse girafe Ø225 mm

Les disques de ponceuse girafe Ø225 mm sont principalement utilisés dans le secteur de la construction et de la rénovation, notamment pour le ponçage des murs et plafonds en plâtre ou en plaque de plâtre (placo). Ils sont également adaptés pour le traitement des surfaces en bois et en métal, ce qui les rend polyvalents pour divers projets professionnels. Leur utilisation est courante dans la préparation de surfaces avant peinture ou revêtement.


Conseils d'utilisation des disques de ponceuse girafe Ø225 mm

Pour une efficacité maximale, il est conseillé de commencer avec un grain grossier pour le dégrossissage, puis de passer progressivement à des grains plus fins pour la finition. Assurez-vous que le disque est correctement fixé avant de commencer le ponçage. Il est également recommandé de porter un équipement de protection, comme des lunettes et un masque, pour éviter l'inhalation de poussières. Pour prolonger la durée de vie des disques, nettoyez-les régulièrement pour éviter l'accumulation de résidus.